| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-TA-0870 Herst.-Nr.: TA-0870 EAN/GTIN: 8712836978126 |
| |
|
| | |
| Picknicktisch-SET MAINE klappbar aus Aluminium für 4 Personen Aluminium-Picknicktisch-Set, bestehend aus einem Tisch und zwei Bänken. Das robuste Picknicktisch-SET, Festzeltgarnitur ist ideal für den In- & Outdoor Bereich und lädt zum gemütlichen Zusammensitzen ein. Egal ob zum Campen, zu Feiern oder einfach nur für die Terrasse - das faltbare Set mit den Abmessungen: Tisch 90 x 65 x 69cm, Bänke 87 x 25 x 40cm ist individuell einsetzbar. Der Tisch hat höhenverstellbare Füße, sodass Sie diesen an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sowohl der Tisch als die Stühle sind aus pulverbeschichtetem Stahl und sind somit belastbar und pflegeleicht. Die Tischplatte ist aus MDF-Platten. Das Set ist witterungsbeständig und langlebig, das sorgt nicht nur für lange Haltbarkeit, sondern ermöglicht auch einfaches Reinigen und verhindert im Gegensatz zu Holz lästiges Absplittern. Bequem klappbar und daher schnell aufzustellen, falls eine praktische Lösung her muss. Sicherungen schützen vor unfreiwilligem Einklappen der Tisch- und Bankbeine. Mit einem Gewicht von 13,5kg & kleinem Packmaß von 90 x 10 x 32cm ist die Bierzeltgarnitur leicht zu transportieren! Zum Verstauen und Transportieren lassen sich die beiden Bänke und der Tisch in einem Koffer zusammenklappen. Die Festzeltgarnitur für draußen, ist eine großartige Ergänzung – egal ob im Haus, Garten, Camping oder auch auf einer Veranstaltung kann das Set als Zusatz- oder Beistelltisch, zusätzliche Sitzmöglichkeit z.B. bei Gartenpartys verwendet werden. Weitere Informationen: | | Art: | Bierzeltgarnitur | Modell: | MAINE | geeignet als: | Gartengarnitur | Material: | Aluminium | Zusammenklappbar: | ja | Besonderes: | Tisch und Bänke werden in einem Koffer zusammengeklappt | Sitzhöhe: | 40 cm | Belastbarkeit: | 10kg kg | Gewicht: | 13,48 kg | Maße aufgestellt: | Breite: 90 cm Höhe: 69 cm Tiefe: 87 cm | Maße zusammengeklappt: | Breite: 90 cm Höhe: 10 cm Tiefe: 32 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenmöbel, Bierzeltgarnitur, Festzeltgarnitur, Biertische, Biertischgarnitur, Bierbankgarnitur, Klapptische, Gartentische, Balkontische, Campingtische, Koffertische, Klappbank, Klappbänke, Picknicktische, Gartenbank, Gartenbänke, Bierbank, Bierbänke, Campingset, Klappbar, faltbar, kleines, Packmaß, ALU, Aluminium |
| | |
| |