Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Konferenztisch 140cm x 70cm mit 4 Schwingstühlen, Polster Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Set Konferenztisch 140cm x 70cm mit 4 Schwingstühlen, Polster Grau
Set Konferenztisch 140cm x 70cm mit 4 Schwingstühlen, Polster Grau
Set Konferenztisch 140cm x 70cm mit 4 Schwingstühlen, Polster Grau
Set Konferenztisch 140cm x 70cm mit 4 Schwingstühlen, Polster Grau
Set Konferenztisch 140cm x 70cm mit 4 Schwingstühlen, Polster Grau
Set Konferenztisch 140cm x 70cm mit 4 Schwingstühlen, Polster Grau
Artikel-Nr.:
     1609-T700lightS536-3G
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     T700lightS536-3G
EAN/GTIN:
     4262442790260
Suchbegriffe:
Konferenz-tisch
mit
konferenz-stühlen
4

Set Konferenztisch 140cm x 70cm mit 4 Schwingstühlen, Polster Grau

In einer perfekten Symbiose aus klassischem Erbe und zeitgenössischem Flair präsentiert sich dieses moderne Konferenztisch Set mit 4 Schwingstühlen im Bauhausstil.

Das Büromöbel Set bestehend aus einem 140cm x 70cm großen Besprechungstisch und 4 modernen grau gepolsterten Freischwingern mit Armlehnen aus dem Hause Mauser Sitzkultur vereint Funktionalität, Ästhetik und Komfort und eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Atmosphäre von Büros und Konferenzräumen.

Das Design fügt sich nahtlos in unterschiedliche Raumkonzepte ein, sei es ein avantgardistisches Bürodesign oder ein klassischer Konferenzraum. Die neutrale Farbgebung in Weiß und Grau erlaubt es, das Tisch-Stuhl Set mit verschiedenen Farbschemata und Einrichtungsstilen zu kombinieren.

Qualität "made in Germany". Der Konferenztisch und die Schwingstühle werden unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit
am Standort Deutschland gefertigt, so dass lange Transportwege vermieden werden.
Hochwertige Materialen und sorgfältige Verarbeitung sorgen zudem für eine hohe Langlebigkeit und Funktionalität.

*Maße Tisch: Unterfahrhöhen Stirnseite 66cm / Längsseite 68,5cm - Breite 140cm - Tiefe 70cm
*Maße Stühle: Höhe 86cm - Breite 57cm - Tiefe 55cm
*Maße Sitzfläche: Breite 45cm - Tiefe 46cm
Weitere Informationen:
Kollektion:
CHILLA
Drehbar:
nein
höhenverstellbar:
nein
Mit Armlehne:
ja
Gestell:
Material: Stahlrohr , Farbe: Silber Chrom
Bezug:
Material: Stoff , Farbe: Grau
Maße Stuhl:
Höhe: 86 cm , Breite: 57 cm , Tiefe: 55 cm
Maße Sitzfläche:
Breite: 45 cm , Tiefe: 46 cm
Sitzhöhe:
45 cm
Maximale Belastbarkeit:
120 kg
Gewicht:
10,7 kg
Wissenswertes:
stapelbar (bis 8 Stühle)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.665,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1.665,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.880,83*
€ 2.238,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.855,86*
€ 2.208,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.768,69*
€ 2.104,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.716,55*
€ 2.042,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.665,16*
€ 1.981,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Sitzkultur
T551S536-3-CHILLAG
ab € 940,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.