Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Beistelltisch mit 2 Schwingstühlen im Bauhausstil, Polster Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Set Beistelltisch mit 2 Schwingstühlen im Bauhausstil, Polster Grau
Set Beistelltisch mit 2 Schwingstühlen im Bauhausstil, Polster Grau
Set Beistelltisch mit 2 Schwingstühlen im Bauhausstil, Polster Grau
Set Beistelltisch mit 2 Schwingstühlen im Bauhausstil, Polster Grau
Set Beistelltisch mit 2 Schwingstühlen im Bauhausstil, Polster Grau
Set Beistelltisch mit 2 Schwingstühlen im Bauhausstil, Polster Grau
Set Beistelltisch mit 2 Schwingstühlen im Bauhausstil, Polster Grau
Artikel-Nr.:
     1609-T551S536-3-CHILLAG
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     T551S536-3-CHILLAG
EAN/GTIN:
     4262442790277
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell tisch

Set Beistelltisch mit 2 Schwingstühlen im Bauhausstil, Polster Grau

In einer perfekten Symbiose aus klassischem Erbe und zeitgenössischem Flair präsentiert sich dieses moderne Büromöbel Set im Bauhausstil.

Das Set bestehend aus einem 67cm x 45cm großen wendbaren Beistelltisch und 2 modernen grau gepolsterten Freischwingern mit Armlehnen aus dem Hause Mauser Sitzkultur vereint Funktionalität, Ästhetik und Komfort und eignet sich perfekt für die anspruchsvolle Atmosphäre von Büros oder Wartebereichen.

Das Design fügt sich nahtlos in unterschiedliche Raumkonzepte ein, sei es ein avantgardistisches Bürodesign oder ein klassischer Wartebereich. Die neutrale Farbgebung in Weiß und Grau erlaubt es, das Tisch-Stuhl Set mit verschiedenen Farbschemata und Einrichtungsstilen zu kombinieren.

Qualität "made in Germany". Der Beistelltisch und die Schwingstühle werden unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit
am Standort Deutschland gefertigt, so dass lange Transportwege vermieden werden.
Hochwertige Materialen und sorgfältige Verarbeitung sorgen zudem für eine hohe Langlebigkeit und Funktionalität.

*Maße Tisch: Höhe 67cm - Breite 45cm - Tiefe 45cm (der Tisch kann durch einfaches Umdrehen in zwei Varianten genutzt werden und ist für beide Anwendungen mit praktischen Fußgleitern ausgestattet)
*Maße Stühle: Höhe 86cm - Breite 57cm - Tiefe 55cm
*Maße Sitzfläche: Breite 45cm - Tiefe 46cm
Weitere Informationen:
Kollektion:
CHILLA
Drehbar:
nein
höhenverstellbar:
nein
Mit Armlehne:
ja
Gestell:
Material: Stahlrohr , Farbe: Silber Chrom
Bezug:
Material: Stoff , Farbe: Grau
Maße Stuhl:
Höhe: 86 cm , Breite: 57 cm , Tiefe: 55 cm
Maße Sitzfläche:
Breite: 45 cm , Tiefe: 46 cm
Sitzhöhe:
45 cm
Maximale Belastbarkeit:
120 kg
Gewicht:
10,7 kg
Wissenswertes:
stapelbar (bis 8 Stühle)
Weitere Suchbegriffe: Clubtisch, Beistell-tisch, designer-tisch, hoher, bauhaus-stil, eckig-er, büro-möbel, set, modern-er, couch-tisch, sofa-tisch, klein-er, Schwingstuhl, Freischwinger, mit, armlehne-n, polster-stuhl, meeting, besprechungs-stühle, grau, besucher-stuhl, armlehnenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 940,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 940,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.088,02*
€ 1.294,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.083,06*
€ 1.288,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.028,64*
€ 1.224,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 991,07*
€ 1.179,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 940,86*
€ 1.119,62
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Sitzkultur
T700lightS536-3G
ab € 1.656,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.