Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte YELLE 3 flammig Lampenschirme aus Holz und Rauchglas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte YELLE 3 flammig Lampenschirme aus Holz und Rauchglas
Pendelleuchte YELLE 3 flammig Lampenschirme aus Holz und Rauchglas
Pendelleuchte YELLE 3 flammig Lampenschirme aus Holz und Rauchglas
Pendelleuchte YELLE 3 flammig Lampenschirme aus Holz und Rauchglas
Pendelleuchte YELLE 3 flammig Lampenschirme aus Holz und Rauchglas
Pendelleuchte YELLE 3 flammig Lampenschirme aus Holz und Rauchglas
Pendelleuchte YELLE 3 flammig Lampenschirme aus Holz und Rauchglas
Pendelleuchte YELLE 3 flammig Lampenschirme aus Holz und Rauchglas
Pendelleuchte YELLE 3 flammig Lampenschirme aus Holz und Rauchglas
Artikel-Nr.:
     1609-SP1YELLE3
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     SP1YELLE3
EAN/GTIN:
     4260768175990
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte YELLE 3 flammig Lampenschirme aus Holz und Rauchglas

Stilvolle und dekorative Akzente - Pendelleuchte YELLE!

Im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder in der Küche über dem Esstisch angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Die Komposition aus Metall, Holz und Glas ist edel und absolut im Trend. Die Leuchte in Schwarz matt ist mit dem ausgefallenen Lampenschirm aus Naturholz und Rauchglas zeitlos und gleichzeitig modern, sodass sie in vielen Einrichtungsstilen einen Platz findet und tolle Kontraste setzt.

Das moderne 3 flammige Pendel mit einem Durchmesser von 37cm und einer Abhängung von 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ganz gleich welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendelleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht.

Die Pendellampe ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel mit max. je 10 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Grau, Holz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 37 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,17 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Pendel-Lampe, Hängeleuchten, Hängelampen, Flur, im, für, über, mit, Rauch-Glas, Lampen-schirm, Zylinder, Industrial, hängend, Style, 3, drei-flammig, Kochinsel, Esszimmer-tisch, Galerie, Esstisch-lampen, Industrie-look, Küchen-pendelleuchten, Holz-Lampe, Wohnzimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 87,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,76*
€ 131,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,02*
€ 130,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,26*
€ 122,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,33*
€ 120,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,02*
€ 103,55
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
60907
ab € 183,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
310630354
ab € 94,43*
Ähnlich
TRIO Leuchten
310390332
ab € 101,27*
Ähnlich
TRIO Leuchten
310630332
ab € 71,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.