| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-310630354 Herst.-Nr.: 310630354 EAN/GTIN: 4017807507492 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte ROBIN 3 flammig Messing matt mit Rauchglas Lampenschirm Ø 37cm Stilvolle und dekorative Akzente - Pendelleuchte ROBIN! Im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder in der Küche über dem Esstisch angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Die Komposition aus Metall und Glas ist edel und absolut im Trend. Die Leuchte in Messing matt ist mit dem Rauchglas Lampenschirm zeitlos und gleichzeitig modern, sodass sie in vielen Einrichtungsstilen einen Platz findet und tolle Kontraste setzt. Das moderne 3 flammige Pendel mit einem Durchmesser von 37cm und einer Abhängung von 150cm ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ganz gleich welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendelleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht. Die Pendellampe ist mit drei E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. je 28 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Messing matt - Grau | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 37 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 23 cm – Durchmesser: 10 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, trio hängeleuchte, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Designleuchten, Designklassiker, stylishe, Glasschirm, Lampenschirm, Rauchglas, Zylinder, Form, Galeriebeleuchtung, Galerielampen, für, über, Esstisch, Esszimmertisch, Esstischlampen, Esszimmerleuchten, Lichtdesign, Flurlampen, den, Flur, Galerie, Ankleidezimmer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Loftlampen, coole, cool, minimalistische, 3, flammig, dreiflammig, dreiflammige, Messing, matt |
| | |
| |