Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienbarer Wandschalter, 1-Kanal-Funk-Wandschalter, bis 6 Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fernbedienbarer Wandschalter, 1-Kanal-Funk-Wandschalter, bis 6 Empfänger
Fernbedienbarer Wandschalter, 1-Kanal-Funk-Wandschalter, bis 6 Empfänger
Fernbedienbarer Wandschalter, 1-Kanal-Funk-Wandschalter, bis 6 Empfänger
Fernbedienbarer Wandschalter, 1-Kanal-Funk-Wandschalter, bis 6 Empfänger
Fernbedienbarer Wandschalter, 1-Kanal-Funk-Wandschalter, bis 6 Empfänger
Artikel-Nr.:
     1609-SH5-TSWA
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH5-TSW-A
EAN/GTIN:
     8711658044736
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter

Fernbedienbarer Wandschalter, 1-Kanal-Funk-Wandschalter, bis 6 Empfänger

Mit diesem fernbedienbaren Wandschalter können Sie Ihre Lampen, Leuchten, Lichterketten und anderen elektrischen Geräte in Einzel- oder Gruppenschaltung drahtlos steuern. Der Funk-Wandschalter wird ohne jeglichen Aufwand direkt an der Wand angebracht und ist sofort betriebsfertig. Selbst auf Glas, Spiegel, Fliesen, Marmor oder Holz können Sie den Schalter problemlos anbringen. Das passende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang mit enthalten.

Das Signal des Funkwandschalters hat eine Reichweite von bis zu 50 Meter (umgebungsabhängig) und durchdringt Fenster, Türen, Wände und Decken. Er ist kompatibel mit bis zu 6 Empfängern der SmartHome-Serie sowie auch mit unserem Home Control System "HomeWizard".

Die Funk-Schalttechnik SmartHome bietet hohen Komfort und Sicherheit zugleich.

* Wandmontage (inkl. Befestigungsmaterial)
* Reichweite bis zu 50m
* bis zu 6 Empfänger der Serie SmartHome
* 1 Kanal für Einzel- oder Gruppenschaltung
* Frequenz 433.92 MHz
* inkl. Batterien (Fernbedienung) 3VDC, type CR 2032
* kompatibel mit Home Control System "HomeWizard"
* Zusatzmodul der SmartHome Serie
Weitere Informationen:
Funktion:
Funk Wandschalter
Reichweite:
bis zu 30 Meter
Frequenz:
433,92 MHz
Sender:
ja
Kompatibel:
mit der HomeEasy & SmartHome Serie, Kompatibel mit HomeWizard
Kanal:
1
Installation:
Aufputz Wand Klebestreifen
Spannung:
3 Volt
Batterie:
1 CR2032 Batterien erforderlich (enthalten)
Abmessungen:
Tiefe: 0,03 cm Breite: 0,11 cm Höhe: 0,18 cm
Vernetzbar mit bis zu:
99 Empfänger
Batterieart:
Alkaline
Testschalter:
Anlernknopf
Weitere Suchbegriffe: funktaster 1-kanal, funk wandsender, SH5-TSW-A, Funkwandschalter Wandschalter, Schalter Lichtschalter Fernbedienung, HomeWizard, Home Wizard, Home Wisard, fernbediente Außenschalter, fernbedienbare Funkschalter, fernbedienbare Gartenfunkschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 9,32*
€ 13,39*
3 Tage
16
€ 6,99*
ab € 24,01*
€ 33,11*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH4-90155
ab € 8,74*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90159
ab € 5,58*
Sonstiges
Smartwares
SH4-90162
ab € 8,17*
Sonstiges
Smartwares
10.037.10
ab € 10,37*
Sonstiges
Smartwares
SH5-TSWSB
ab € 7,19*
Sonstiges
Smartwares
SH5-Set3
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.