| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SFM-110511P Herst.-Nr.: SFM-110511P EAN/GTIN: 4260581495596 |
| |
|
| | |
| Optischer Rauchmelder 230V vernetzbar 5 Jahres Back-Up Batterie & Montageplatte Mit diesem vernetzbaren Rauchwarnmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchmelder wird an eine feste Spannung (230 Volt) angeschlossen und ist zusätzlich mit einer austauschbaren 9 Volt Backup-Batterie ausgestattet. Der optimalte Erfassungsbereich liegt bei 36qm, mit dem gut hörbaren, 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden. Der Brandmelder verfügt über einen optischen 10 Jahres Alarmsensor. Dieser reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Rauchmeldern wird dieser Detektor an das reguläre Stromnetz angeschlossen. Die mitgelieferte Montageplatte erleichtert die Anbringung und Verkabelung. Zugleich dient die ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Batterie als Stromquelle, die als Sicherheitsbackup bei etwaigen Stromausfällen fungiert. Die Batterie hat eine Lebensdauer von 5 Jahren, eine Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Weiterhin hat der Rauchmelder eine Pause-Funktion, bei der die Empfindlichkeit für 8 Minuten verringert werden kann, um Falschalarme zu vermeiden, z.B. wenn Sie in der Küche gerade am Kochen sind. Mit dem Testschalter sollten Sie den Rauchmelder regelmäßig auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. So ist dieser Brandmelder beispielsweise vernetzbar mit bis zu 11 weiteren Rauchmeldern. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z.B. im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllt dieser Brandmelder selbstverständlich alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht. Weitere Informationen: | | Zulassung nach: | DIN EN 14604 | Vernetzbarkeit: | vernetzbar über 230V Hausanschluss | Vernetzbar mit bis zu: | 11 Meldern | Stromversorgung: | 9V Block Alkaline Batterie - austauschbar | Batterielebensdauer: | 5 Jahre (laut Herstellerangabe) | Optimaler Erfassungsbereich: | 36 qm | Signalauslösung: | Rauch | Signallautstärke: | 85 dB | Batteriewarnung: | Akustisch über Signalton | Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja | Betriebsanzeige über blinkende LED: | Ja | Stummschaltfunktion: | Ja | Farbe: | Weiß | Abmessung: | Durchmesser: 12,5 cm, Tiefe: 4 cm | Gewicht: | 136 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Feueralarm, Alarmmelder, Rauchdetektor, Feuerdetektor, Detektor, Brandalarm, Brandschutz, Feuerschutz, vernetzte, vernetzbar, vernetzbare, 230v, 9v, volt, Block, Batterie, mit, für, optischer, Küche, Anschluss, Strom |
| | |
| |