Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt
RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt
Artikel-Nr.:
     1609-RAS2746
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     RAS2746
EAN/GTIN:
     4262442791793
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette

RACLETTE Partygrill für 8 Personen mit Gabeln große Grillplatte 42x23cm 1400Watt

Planen Sie einen gemütlichen Gourmet-Abend mit Ihrer Familie oder Freunden? Das Gourmetset mit einstellbarem Thermostat für 8 Personen ist genau das, was Sie brauchen!

Dank der Kombination aus Grillplatte und Raclette sind die Möglichkeiten endlos, mit der hohen Leistung von 1400 Watt heizt das Raclette schnell auf, so dass Sie nie lange warten müssen, um mit dem Schlemmen zu beginnen. Sie können die Temperatur mit dem beleuchteten Thermostat ganz einfach auf bis zu 230°C einstellen, was perfekt für Fleisch und Fisch, aber auch für jede Art von Gemüse geeignet ist.

Die Aluminium-Druckguss-Grillplatte mit einer Backfläche von 42 x 23 cm ist für 8 Personen geeignet. Mit der Grillplatte bereiten Sie die leckersten Gerichte immer perfekt zu. Mit den „Cool Touch“-Griffen der Pfännchen müssen Sie keine Angst haben sich zu verbrennen.

Dieses luxuriöse Raclette Set ist für 8 Personen geeignet, es umfasst 8 Pfannen mit Spatel & 8 Teppan Gabeln. Das leistungsstarke Heizelement mit Doppelschleife sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung. Es ist genug Platz für Sie alle, um Fleisch, Fisch und Gemüse auf der oberen Platte zu braten oder zu grillen. Dieses vielseitige Gerät wird mit einem 1 Meter langen Kabel geliefert.

Durch die Antihaftbeschichtung bleiben keine Reste haften. Dadurch lässt sich die Garplatte leicht mit einer Spülbürste, einem feuchten Tuch und Seife reinigen. Dank des Edelstahlgehäuses dieses Raclettes ist auch das Äußere leicht zu reinigen.

Neben all seinen praktischen Eigenschaften besticht dieses Gourmet-Set auch durch sein schönes, elegantes Design. Das Raclette hat außerdem rutschfeste Füße, mit denen es fest auf dem Tisch steht.
Weitere Informationen:
Art:
Tischgrill Raclette mit durchlaufender Grillplatte
Material Gehäuse:
Edelstahl
Gewicht:
3,5 kg
Abmessungen:
Höhe: 2 cm, Breite: 43 cm, Tiefe: 15,5 cm
Geeignet für:
Personen: 8, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 8
Leistung:
1400 Watt
Spannung:
220 Volt
Thermostat:
Regelbarer Thermostat mit Leuchtring
Grillplatte:
antihaftbeschichtet, gerillt, abnehmbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
Zubehör Spülmaschinen geeignet
Besondere Merkmale:
durchlaufende Grillplatte
Weitere Suchbegriffe: Raclet, Raklett, Grill, Gerät, Set, für, 2, 4, 6, 8, Personen, Tischgrill, Elektrogrill, Partygrill, Antihaftbeschichtung, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Fisch, Pfännchen, rauchfrei, eckig, rechteckig, groß, XXL, Teppan, Gabeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,76*
€ 75,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,30*
€ 75,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,71*
€ 72,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,83*
€ 71,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,86*
€ 70,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,82*
€ 58,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
RASG2742
ab € 40,43*
Ähnlich
Setpoint
RAS2736
ab € 67,82*
Ähnlich
Setpoint
RAS2998
ab € 34,60*
Ähnlich
Setpoint
01S162720
ab € 61,72*
Ähnlich
Setpoint
RAS2748
ab € 61,56*
Ähnlich
Setpoint
01S162700
ab € 49,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.