| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R82231407 Herst.-Nr.: R82231407 EAN/GTIN: 4017807433890 |
| |
|
| | |
| LED Deckenstrahler VISTO 4 flammig Silber, Glas Alabaster, 90cm breit Perfektes und variables Licht! Der Deckenstrahler VISTO besticht mit einer Breite von 90cm und durch sein modernes Design! Die Leuchte kann in fast allen Wohnbereichen und auch in Ihrem Flur oder Treppenhaus eingesetzt werden. Der Sockel hat einen Durchmesser von 11cm, die Spots glänzen mit 7,5cm Ø. Der Strahler ist in einem zeitlosen Silber matt gehalten & die Glasschirme in Alabasterfarbig sind ein echter Hingucker für Ihr Zuhause. Der 4 flammige Spot kann als Wand- oder Deckenleuchte genutzt werden und eignet sich durch die schwenkbaren Leuchtenköpfe ideal als Dekorations- oder Orientierungslicht. Dank der flexibel schwenkbaren Spots ist es möglich, unterschiedliche Gegenstände oder Wohnbereiche gekonnt in Szene zu setzen. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Wandleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht. Der Spot ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive 4 LEDs a´ 4 Watt, 320 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 90 cm, Tiefe: 12,8 cm, Durchmesser: 7,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Sockelmaße – Höhe: 2,5 cm – Durchmesser: 11 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (4 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 4 x 320 Lumen = 1280 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 320 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,365 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Spot, Strahler, Wandstrahler, Punktstrahler, Wandleuchten, Wandlampen, Wandbeleuchtung, Deckenspots, Deckenstrahler, Industrielampen, Industrieleuchten, Fabriklampen, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerleuchten, Küchenstrahler, Küchenleuchten, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Retro, modern, elegant, innen, aus, für, mit, silber, chrom, weiß, Glas, Alabaster, 4, vier, flammig, mehrflammig, Reality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 22,18* | € 28,20* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,59* | € 47,94* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 49,98* | € 65,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|