Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler MARS 4 flammig Silber Opal Glasschirme weiß, 60cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenstrahler MARS 4 flammig Silber Opal Glasschirme weiß, 60cm breit
Deckenstrahler MARS 4 flammig Silber Opal Glasschirme weiß, 60cm breit
Deckenstrahler MARS 4 flammig Silber Opal Glasschirme weiß, 60cm breit
Deckenstrahler MARS 4 flammig Silber Opal Glasschirme weiß, 60cm breit
Deckenstrahler MARS 4 flammig Silber Opal Glasschirme weiß, 60cm breit
Deckenstrahler MARS 4 flammig Silber Opal Glasschirme weiß, 60cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-R80014007
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R80014007
EAN/GTIN:
     4017807224085
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte e14
deckenanbauleuchte

Deckenstrahler MARS 4 flammig Silber Opal Glasschirme weiß, 60cm breit

Diese vielseitige Deckenleuchte besticht durch ihre zeitlose Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Sie ist eine schicke Design Leuchte, die als zeitgemäßer, 4 flammiger Strahler eine besonders gute Figur in Ihrem Wohnraum macht.

Die dreiflammige Deckenlampe verbindet klassisches und modernes Design. Der Balken hat eine von Breite 60cm & ist 21cm hoch, Ø Fuß 8cm, und ist dank der dreh- und schwenkbaren Spots erstklassig für die Beleuchtung von Wohn- und Schlafzimmer geeignet.

Perfekt um sie in einen modernen oder klassischen Wohnstil zu integrieren. Die Farb- und Materialauswahl in Silber matt lässt sich gleichzeitig mit vielen Farbvarianten kombinieren.

Sie möchten Ihren Flur oder Dielenbereich mit einer Deckenleuchte modern gestalten? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe, die ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht?

Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Decken- Wandbeleuchtung haben, diese vielseitige Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht.

Die Leuchte ist mit vier E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Beleuchtung über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß Opal, matt
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 60 cm, Durchmesser: 8 cm
Zusatz Maße:
Höhe: 9,5 cm – Durchmesser: 6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x E14 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,86 kg
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Spot, Deckenspot, Strahler, Deckenstrahler, Wandstrahler, Wandlampen, Wandleuchten, Wandspots, Spotlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Ankleidezimmer, Büroleuchten, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Flurbeleuchtung, Silber, für, mit, Glas, Opal, 4, vier, flammiger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 26,45*
€ 33,88*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 35,58*
€ 48,65*
1
€ 5,95*
ab € 43,34*
€ 57,77*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R80024007
ab € 34,71*
Ähnlich
Fischer & Honsel
20393
ab € 44,89*
Ähnlich
Reality Leuchten
R80334001
ab € 37,31*
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010407
ab € 42,79*
Ähnlich
Reality Leuchten
526027
ab € 38,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.