| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R67611100 Herst.-Nr.: R67611100 EAN/GTIN: 4017807368451 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte HIKARI Weiß Sternenhimmel, Stufendimmer - Ø 74cm Highlights schaffen! Die große Deckenleuchte HIKARI mit angesagtem Sternenhimmel sorgt für individuelle Lichteffekte und einer angenehmen Ausleuchtung Ihres Wohnraums. Die schlichte Farbgebung fügt sich wunderbar in verschiedene Einrichtungsstile ein und sorgt damit für Harmonie und einen stimmigen Gesamteindruck. Über den integrierten SWITCH Dimmer lässt sich die Helligkeit mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen (100%, 50%, 25%) einstellen und kann so unterschiedliche Lichtstimmungen bedienen. Die Deckenlampe hat einen Durchmesser von 74cm, ist mit 12cm sehr flach, und in einem edlen Weiß gestaltet lässt sie sich stilvoll in vorhandene Wohn- und Farbkonzepte integrieren. Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe an der Wand in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer, all diesen Ansprüchen wird diese zeitgemäße Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Ausgestattet mit einem fest verbauten 46 Watt LED Modul, 4600 Lumen & 4000 Kelvin in Neutralweiß sorgt die Leuchte für eine intensive Beleuchtung. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Durchmesser: 74 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 46 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4600 Lumen = 4600 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Licht Feature: | Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,21 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, lichtpunkte led, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenschalen, Küchenlicht, Dielenbeleuchtung, Dielenleuchten, Dielenlampen, Flurleuchten, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Arbeitsfläche, Küchen, Sterne, große, rund, runde, flach, flache, dimmbar, Dimmer, Fernbedienung, mit, für, in, weiß, Reality |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 73,18* | € 91,97* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 86,73* | € 109,99* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 88,42* | € 111,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 132,33* | € 164,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|