|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R62720101 Herst.-Nr.: R62720101 EAN/GTIN: 4017807426427 |
| |
|
|  |  |
 | Dimmbare LED Deckenleuchte MAGNOLIA Ø39cm mit Fernbedienung Nachtlicht Funktion Diese moderne runde LED Leuchte MAGNOLIA überzeugt nicht nur durch ihre Eleganz und das ansprechende Design! Die LED Deckenleuchte verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die runde LED Lampe ist ein wahrer Verwandlungskünstler und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Mit ihrem modernen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die weiße Deckenlampe hat einen Durchmesser von 39 cm, und die runde Form komplettiert dabei das harmonische Erscheinungsbild der Deckenlampe. Die Deckenleuchte verfügt über einen eingebauten Switch Dimmer. Mit diesem Dimmer kann die LED Deckenlampe über die mitgelieferte Funk-Fernbedienung in drei verschiedene Helligkeitsstufen stufenlos gedimmt werden und erhöht so den Wohlfühlfaktor in Ihren Räumen. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Deckenleuchte sind dabei ganz flexibel. Das Cover der Leuchte wirkt wie ein kleiner Sternenhimmel, der Ihren Wohnräumen das gewisse Etwas verleiht. Ebenso verfügt die Leuchte über eine Nachtlicht Funktion. Die angenehme Farbgebung in Chrom/Weiß unterstreicht das elegante Design der Leuchte, die sich vorzugsweise in klassischen Einrichtungsstilen wiederfindet oder bei modernen Wohnkonzepten für einen spannenden Stilbruch sorgt. So angenehm wie das Licht dieser LED Deckenbeleuchtung, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese coole LED Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. * Die Design Deckenlampe ist mit einem sparsamen, fest verbauten LED Leuchtmittel mit 22 Watt und 2200 Lumen ausgestattet, 3000 - 5500 Kelvin die Lichtfarbe ist stufenlos einstellbar Weitere Informationen:  |  | Features: | Fernbedienung | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Durchmesser: 39 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 22 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2200 Lumen = 2200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Wandlampen, Dimmer, dimmbar, Fernbedienung, Decke, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Nachtlicht, Funktion, Baby, Licht, für, mit, rund, flach, ausgefallene, Sternenhimmel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 5 |  | € 4,95* | ab € 37,88* | € 47,62* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 45,56* | € 60,79* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 53,25* | € 70,59* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 58,32* | € 75,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|