| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R67341106 Herst.-Nr.: R67341106 EAN/GTIN: 4017807600155 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte POMP mit Acryl Kristallbehang und Fernbedienung Ø 30cm Bei der LED Deckenleuchte POMP aus dem Hause Reality Leuchten ist der Name Programm. Der Deckenlüster mit aufwendigem Acryl Kristallbehang hat einen Durchmesser von 30cm und ist mit eine Gesamthöhe von 40cm nicht nur ein glamouröser Eyecatcher, sondern punktet auch mit zahlreichen Features. Über die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich die Leuchte stufenlos dimmen und die Lichttemperatur ist von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß) stufenlos einstellbar. Zusätzlich verfügt die ausgefallene Deckenlampe über eine praktische Nachtlicht- und Memoryfunktion, wodurch die letzte Lichteinstellung automatisch gespeichert- und bei erneutem Einschalten wiederverwendet wird. Auch ohne Fernbedienung ist die Leuchte über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Ausgestattet mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 18 Watt und 2400 Lumen garantiert die Lüsterlampe effiziente Beleuchtung im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder der Galerie und ist gleichzeitig ein tolles Dekoelement in jedem Interieur. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Transparent - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2400 Lumen = 2400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,7 kg | Wissenswertes: | Auch ohne Fernbedienung über herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, led, deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, lüster, kronleuchter, mit, kristall, ausgefallene, außergewöhnliche, schöne, fernbedienung, dimmbare, nachtlichtfunktion, moderne, tageslichtlampen, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, treppenhaus, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung, galerie, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, für, die, über, couchtisch, esszimmertisch |
| | |
| |