Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenlampe mit Rauchglas Kristallen, 3-flammig, Metall schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenlampe mit Rauchglas Kristallen, 3-flammig, Metall schwarz
LED Deckenlampe mit Rauchglas Kristallen, 3-flammig, Metall schwarz
LED Deckenlampe mit Rauchglas Kristallen, 3-flammig, Metall schwarz
LED Deckenlampe mit Rauchglas Kristallen, 3-flammig, Metall schwarz
LED Deckenlampe mit Rauchglas Kristallen, 3-flammig, Metall schwarz
LED Deckenlampe mit Rauchglas Kristallen, 3-flammig, Metall schwarz
LED Deckenlampe mit Rauchglas Kristallen, 3-flammig, Metall schwarz
LED Deckenlampe mit Rauchglas Kristallen, 3-flammig, Metall schwarz
LED Deckenlampe mit Rauchglas Kristallen, 3-flammig, Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-15697LM3D
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15697LM3D
EAN/GTIN:
     4262382962185
Suchbegriffe:
Decken-Leuchten
Decken-Lampen
Industrial
Industrie-Design

LED Deckenlampe mit Rauchglas Kristallen, 3-flammig, Metall schwarz

Ausgefallene LED Deckenleuchte mit schwarzem Metallkäfig und Kristallen aus Rauchglas

Es ist Zeit sich von den klasschischen Innenlampen zu trennen...Hier kommt der letzte Schrei!!!

Diese bezaubernde Deckenlampe präsentiert sich prachtvoll und weiß mit ihrem außergewöhnlichem Design aus Glas und Metall alle Blicke auf sich zu ziehen.

Eine Vielzahl von rauchfarbigen Glasstäben umhüllt nicht nur das Leuchtmittel, sondern verleiht der Leuchte auch ihren glamourösen Flair. Der schwarz matte Metall Käfig umrahmt das Glasdeko im Inneren und sorgt für eine industrielle Note, was das ausgefallene Design dieser Leuchte ideal ergänzt.

Ein Feuerwerk aus warmweißem Filament LED Leuchtmittel und Rauchglas gibt dem Raum eine warme, geheimnisvolle Atmosphäre – Wohlfühlkomfort!

Ganz gleich, welche Art von Innenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, schönen Schlafzimmer Lampen oder hochwertigen Küchenlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese stylische Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

*Inklusive 3 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 7 Watt, 806 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
*Enthaltene Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Grau
Abmessungen:
Höhe: 20,5 cm, Breite: 51 cm, Tiefe: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,47 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 115,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,84*
€ 175,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,76*
€ 172,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,33*
€ 163,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 132,18*
€ 157,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,78*
€ 137,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
20556
ab € 350,87*
Ähnlich
meineWunschleuchte
61121LM506
ab € 229,23*
Ähnlich
meineWunschleuchte
209LM70
ab € 234,83*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15465LM3D
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.