Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm
LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm
Artikel-Nr.:
     1609-R67042800
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R67042800
EAN/GTIN:
     4017807489286
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte ATRIA Fernbedienung, dimmbar Sternenhimmel, Weiß Ø27cm

Simples Design – praktische Funktionen!

Die moderne Deckenleuchte ATRIA überzeugt mit 27cm Durchmesser durch ihr schlichtes Design und bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Um die Lichtstimmung ganz individuell zu gestalten, können die Lichtfarbe gedimmt, und die Lichtintensität der Leuchte ganz leicht über eine Fernbedienung eingestellt werden.

Richtig platziert wird die Deckenleuchte, dank des auffälligen Starlight Covers - dies wirkt wie ein kleiner Sternenhimmel - zum absoluten Blickfang in jedem Wohnraum. Durch das schlichte Design in Weiß, fügt sich die 7cm flache Deckenleuchte leicht in vorhandene Einrichtungsstile ein und lässt sich mit weiteren Farbtönen kombinieren.

Ebenso verfügt die Leuchte über eine Nachtlicht & Memory Funktion, die zuletzt gewählte Licht-Einstellung wird gespeichert, und beim erneuten Einschalten der Leuchte verwendet.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die LED Deckenleuchte, die auch als Wandleuchte montierbar ist, in jeder Hinsicht gerecht.

Die Design Deckenlampe ist mit einem sparsamen, fest verbauten LED Leuchtmittel mit 10,5 Watt und 1080 Lumen ausgestattet, die Lichtfarbe ist von 3000 - 6000 Kelvin stufenlos einstellbar.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Memory Funktion
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Durchmesser: 27 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1080 Lumen = 1080 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6000 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,405 kg
Weitere Suchbegriffe: Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, lichtpunkte led, LED, Lampen, Leuchten, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Designerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchendeckenlampen, Küchendeckenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, design, Designer, Starlight, rund, runde, klein, kleine, flach, flache, weiß, weiße, mit, Fernbedienung, indirekte, Beleuchtung, Lichtfarbe, einstellbar, Dimmer, dimmbar, Reality
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,92*
€ 44,76*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 34,78*
€ 48,09*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1001R40S
ab € 31,86*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512027
ab € 57,59*
Ähnlich
Reality Leuchten
512283
ab € 27,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
679210106
ab € 107,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.