| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-679210106 Herst.-Nr.: 679210106 EAN/GTIN: 4017807440348 |
| |
|
| | |
| Sterneneffekt NORIAKI Wand- & Deckenlampe Nachtlichtfunktion getrennt schaltbar Ausgefallene LED Wand- und Deckenleuchte NORIAKI mit Nachtlichtfunktion und Sterneneffekt aus den Hause TRIO Leuchten Die runde LED Leuchte ist ein wahrer Verwandlungskünstler und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Mit ihrem modernen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das Cover der Leuchte wirkt wie ein kleiner Sternenhimmel, der Ihren Wohnräumen das gewisse Etwas verleiht. Kreieren Sie ihr eigenes individuelles Lichtergebnis: durch die Dimmfunktion können Sie die Lichthelligkeit beliebig regulieren und Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Dank integrierter Memory Funktion stellt sich das zuletzt mit der Fernbedienung eingestellte Lichtszenario ein, sobald die Leuchte über den Wandschalter aus- und wieder eingeschaltet wird. Ebenso verfügt die Leuchte über eine Nachtlicht-Funktion. In Chrom designt, lässt sich die Leuchte mit verschiedenen Farb- und Einrichtungskonzepten kombinieren. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Deckenleuchte sind unglaublich vielfältig: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Zudem ist diese multifunktionale Leuchte zur Wand- und Deckenmontage geeignet. * Inklusive fest verbautem LED Modult mit 45 Watt, 4000 Lumen und 3000 - 5500 Kelvin Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Durchmesser: 59 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 45 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 4000 Lumen = 4000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, LED, Deckenbeleuchtung, Wandbeleuchtung, Beleuchtung, für, Innen, Wand, Decke, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenlichter, Wandleuchten, Wandlampen, Sternenhimmel, Leuchten, Lampen, dimmbar, mit, Fernbedienung, Nachtlichtfunktion, Memoryfunktion, Sterneneffekt, Farbtemperaturwechsel, Wandmontage, Deckenmontage, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, fürs, den, Flur, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, und, Diele, Küchenlampen, Küchenleuchten, die, Küche, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esszimmer, Esszimmertisch, über, Esstisch, Wohnzimmertisch, Küchentisch, Couchtisch, schöne, ausgefallene, moderne, stylishe, Stern, Sternen, Licht, rund |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 107,94* | € 134,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 106,87* | € 134,83* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 109,56* | € 138,21* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 196,37* | € 239,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|