| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R6548S5169 Herst.-Nr.: R6548S5169 EAN/GTIN: 4260768171701 |
| |
|
| | |
| LED Stripe 2er Set mit Fernbedienung, RGB Farbwechsel & Dimmer - 5 Meter Akzente setzen mit indirekter Beleuchtung! Diese LED Leuchte Stripe überzeugen durch die vielfältigen Möglichkeiten, in denen sie eingesetzt werden können. Ob im Wohnzimmer um den Fernseher in Szene zu setzen oder Dekobjekte in der Vitrine ansprechend zu präsentieren, im Schlafzimmer als Bettbeleuchtung oder um die Gaming Ecke im Jugendzimmer stylish zu gestalten. Die auf dem fünf Meter langen Steifen verbauten LED lassen sich mit Hilfe der beiliegenden Fernbedienung in allen Regenbogenfarben sowie in verschiedene, wechselnden Farbmodi durchschalten. Zusätzlich ist die Leuchte mit einem stufenlosen Dimmer ausgestattet. Die Leuchte ist somit ein echter Hingucker in jedem Wohnambiente. Der Streifen selber ist in einem schlichten Weiß gehalten, sodass sich die Leuchte, vor allem im ausgeschalteten Zustand, unauffällig in jeden Einrichtungsstil einfügt. Die jeweils 150 LEDs haben eine maximale Leistung von 24 Watt. Jeder LED Streifen hat auf der Rückseite einen Klebestreifen, der eine einfache und schnelle Montage ermöglicht. Die Länge des Lichtstreifens kann bei Bedarf, an dafür vorgegebenen Punkten, problemlos angepasst werden. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Breite: 500 cm, Tiefe: 1 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 24 Watt) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 12 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,17 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED, Leuchte, Stripe, Licht-Streifen, Beleuchtung, Leisten, Lichtband, Lichtbänder, dimmbar, Fernbedienung, RGB, Farbwechsel, Farbwechsler, Decke, Deckenbeleuchtung, Wand-Beleuchtung, Möbel-Leuchte, Treppen-Beleuchtung, 5, Meter, 12V, indirekte, selbstklebend |
| | |
| |