Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Große LED Deckenleuchte TRAIL Schwarz schwenkbare Module, 74cm lang
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R64493132
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R64493132
EAN/GTIN:
4017807577129
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Große LED Deckenleuchte TRAIL Schwarz schwenkbare Module, 74cm lang
Lichtobjekte in geometrischen Formen, ein Statement an Wand oder Decke!
Die große LED Leuchte ist ein garantierter Blickfang an jeder Decke oder Wand. Das geometrische Formenspiel der Leuchte ist individuell schwenkbar und verwandelt die einzelnen Elemente zu wandlungsfähigen Lichtquellen, und bietet kreative Anordnungsmöglichkeiten.
Die geschmackvolle Lichtkunst ist ein elegantes Accessoire im Interieur Ihres Wohn- oder Schlafbereiches und wertet jeden Raum gekonnt zu einem Wohlfühlplatz auf. Die Kombination aus zeitlosem Design in Schwarz matt und hochwertigem Metall macht die Leuchte zu einem besonderen Dekoelement in Ihrem Zuhause.
Geradlinig und unaufdringlich in formvollendeter Optik passt sich die coole LED Deckenlampe mit einer Größe von 74cm x 35cm, sowie eine Höhe von 7cm vielen Einrichtungsstilen an, dabei ist sie und zur Wand- und Deckenmontage geeignet.
Vielleicht haben Sie Geschäftsräume, einen Flur oder Dielenbereich, den Sie mit einer effektiven Deckenleuchte modern gestalten möchten? Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnzimmerlampe, die in Form einer effizienten LED Deckenleuchte ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie eine effektive Küchenlampe oder eine Schlafzimmerlampe benötigen, ist diese LED Deckenbeleuchtung garantiert eine gute Wahl.
Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 31 Watt, 3550 Lumen und 3000 Kelvin in warmweiß für perfekte Lichtverhältnisse.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Bronze
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Breite: 74 cm, Tiefe: 35 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Breite: 25 cm – Tiefe: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 31 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3550 Lumen = 3550 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,9 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Wandlampen
,
Wandleuchten
,
Flurdeckenleuchten
,
Flurdeckenlampen
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurbeleuchtung
,
Küchendeckenlampen
,
Küchenlampen
,
Küchenleuchten
,
Treppenhaus
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Ankleidezimmer
,
Jugendzimmer
,
Kochinsel
,
Kücheninsel
,
Arbeitsfläche
,
Arbeitsplatte
,
verstellbar
,
schwenkbar
,
rechteckige
,
flache
,
große
,
lange
,
mit
,
für
,
über
,
moderne
,
schwarz
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 30,64*
€ 39,10*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 46,90*
€ 63,00*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 52,12*
€ 69,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Route Deckenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5 W
TRIO Leuchten
R62474107
€ 41,21*
Ähnlich
LED Deckenleuchte HYDRA extra flach & dimmbar, 65cm, Silber
TRIO Leuchten
676210307
€ 93,89*
Ähnlich
LED Deckenleuchte MOBILE Weiß dimmbar, Nachtlicht, Lichtfarbe einstellbar
Reality Leuchten
R62883131
€ 71,62*
Ähnlich
LED Deckenleuchte PADELLA Silber - dimmbar 63cm breit Warmweiß
Reality Leuchten
R62642107
€ 63,53*
Ähnlich
LED Deckenleuchte VENIDA 2 Ringe Weiß matt, Stufen Dimmer - 50x30cm
Reality Leuchten
R62783431
€ 64,59*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, VENIDA, LED/25W, titanfarben
Reality Leuchten
512384
€ 64,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.