| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-676210307 Herst.-Nr.: 676210307 EAN/GTIN: 4017807371918 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte HYDRA extra flach & dimmbar, 65cm, Silber Ausgefallene LED Deckenleuchte HYDRA aus dem Hause Trio Leuchten mit Quadraten aus Metall in Silber matt und Weiß. Das zeitgemäße Design passt sich modernen Einrichtungs- und Farbwelten an und sorgt für eine angenehme Beleuchtung. Zwei Quadrate unterschiedlichen Formats erzeugen reizvolle Lichteffekte und verleihen jedem Raum einen individuellen Charme. Selbst ausgeschaltet liefert diese Deckenlampe, die bei einer Größe von 65cm nur 5cm flach ist, einen Hauch von Eleganz und Stil und ist auch zur Wandmontage geeignet. Die Leuchte enthält ein fest verbautes SMD LED Modul mit 28 Watt, 2600 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß). Eine Beleuchtung in warmweiß garantiert Wohlfühlcharakter. Es ist angenehm hell und daher besonders im Treppenhaus, Homeoffice, Fitnessstudio oder in Küche oder Hobbyraum sehr passend. Ausgestattet mit einem Switch Dimmer kann die Deckenlampe über den herkömmlichen Wandschalter in drei Stufen gedimmt werden: 100% - 50% - 25%. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 5 cm, Breite: 65 cm, Tiefe: 65 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 28 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2600 Lumen = 2600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,42 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte trio, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Küchendeckenlampen, küchenbeleuchtung, wohnraumleuchten, für, über, dimmbare, switch, dimmer, Küchentisch, Esszimmertisch, kochinsel, kücheninsel, Jugendzimmer, Flurlampen, Flurbeleuchtung, büro, quadrate, quadratisch, rechteckig, geometrisch, große, flache, coole, moderne, ausgefallene, stylishe, stylische, mit, silber, metall, weiße, deckenbeleuchtung, außergewöhnliche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 78,98* | € 93,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 78,20* | € 98,32* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 80,66* | € 101,30* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 82,14* | € 103,09* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 91,77* | € 113,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|