| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R64482107 Herst.-Nr.: R64482107 EAN/GTIN: 4017807576948 |
| |
|
| | |
| Große LED Deckenleuchte MALAGA 2 Ringe, Silber - 57cm lang Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte LED Deckenleuchte unkonventionell und extravagant! Die Deckenleuchte bringt eine geschmacksvolle Lichtkunst bestehend aus geometrischen Formen in Ihr Zuhause. Die moderne Deckenlampe überzeugt mit einem runden Design, bei dem auf schmückende und dekorative Elemente bewusst verzichtet wurde. Mit den zwei aneinander hängenden Ringen ist die Leuchte ein echter Eyecatcher, und kann als Decken- und Wandleuchte montiert werden. Das angenehme Lichtspiel der flachen Leuchte wertet Ihren Wohnbereich oder Flur stylisch auf und sorgt für leuchtende Aufmerksamkeit in Ihrem Interieur. Die coole Ringleuchte hat eine Breite von 57cm und eine Tiefe von 30cm (großer Ring). Die Farbkombination aus Silber matt und Weiß matt bringt einen modernen und gemütlichen Charakter in Ihren Wohnraum und sorgt zeitgleich für einen Hingucker. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Leuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer, all diesen Ansprüchen wird diese Deckenlampe gewiss gerecht. Die Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Modul mit 25 Watt, 2900 Lumen und 3000 Kelvin in warmweiß Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt - Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Breite: 57 cm, Tiefe: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 25 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2900 Lumen = 2900 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Wandlampen, Wandleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Deckenlicht, Ankleidezimmer, Kücheninsel, Kochinsel, Arbeitsplatte, Arbeitsfläche, Esstisch, Küchentisch, Sofa, Couchtisch, Ringleuchten, Ringe, coole, schöne, ausgefallene, mit, für, über, runde, flache, große, Räume, Silber, Weiß |
| | |
| |