| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-SP1COR-WEI Herst.-Nr.: SP1COR-WEI EAN/GTIN: 4260688151715 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte CORNA 3 Ringe schwenkbar & in 3 Stufen dimmbar, Weiß Funktionale LED Deckenleuchte CORNA mit 3 Stufen Dimmer aus dem Hause MeineWunschleuchte Die Deckenleuchte verfügt über ein dezentes und minimalistisches Design, das sich vielseitig einsetzten lässt. Die Zusammensetzung aus drei einzelnen, filigranen Ringen ergibt eine moderne Leuchte für den Wohnraum oder Eingangsbereich. In Weiß matt designt, lässt sich die Leuchte vor allem in moderne Einrichtungsstile integrieren und lässt darüber hinaus viel Spielraum bei der Kombination mit vorhandenem Interieur und Farben. Durch das puristische Design findet die Deckenleuchte in nahezu allen Räumlichkeiten ihren Platz und sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente. Dank der eingebauten Gelenke lassen sich die drei Ringe einzeln nach rechts und links schwenken und nach oben und unten neigen. So können Sie die Beleuchtung ganz ihrem Bedarf anpassen und optimieren. Darüber hinaus verfügt die Ring-Deckenleuchte über eine moderne LED Technologie, mit einem fest verbauten LED Leuchtmittel mit 27,5 Watt und einer Lichtstärke von 3200 Lumen sorgt sie für eine warmweiße Beleuchtung. Zusätzlich ist die Deckenlampe mit einem Dimmer ausgestattet, der über den Wandschalter Ihrer Hausinstallation gesteuert werden kann. Die Leuchte kann in drei Stufen (100%, 75%, 50%) und ausgeschaltet werden. Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe in Ihrem Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Auch zu finden unter: Flurleuchten, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Badezimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 16,5 cm, Breite: 71 cm, Tiefe: 54 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 27,58 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3200 Lumen = 3200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,36 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Decke, Kinderzimmer-Lampe, Schlafzimmer-Lampe, Jugendzimmer, Flurlampe, Flur-Beleuchtung, Wohnzimmer, Esszimmer-Lampe, Küchenlampe-n, über, Koch-insel, Galerie, Ringe, Ring-förmig, dimmbar-e, Design-Leuchten, schwenkbar-e, rund-e |
| | |
| |