| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R62783187 Herst.-Nr.: R62783187 EAN/GTIN: 4017807451085 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte VENIDA 2 Ringe Titan Silber, Stufen Dimmer - 50x30cm Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte LED Deckenleuchte unkonventionell und extravagant! VENIDA überzeugt mit einem runden Design, bei dem auf schmückende und dekorative Elemente bewusst verzichtet wurde. Mit den zwei aneinander hängenden Ringen ist die Leuchte ein echter Eyecatcher. Unkonventionell, kreativ und designorientiert, die Deckenbeleuchtung verbindet klare Formen mit erstklassigen Lichteffekten und verleiht jedem Raum einen individuellen Charme. Durch das minimalistische Design findet die Deckenleuchte in nahezu allen Räumlichkeiten ihren Platz und sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit die Abstufungen der Helligkeit von 100% auf 50% und 25% über einen herkömmlichen Lichtschalter. Dadurch können Sie je nach Anforderung unterschiedliche Lichtstimmungen erzeugen, und im Nu eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Heim schaffen. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser schönen LED Leuchte sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ausgestattet mit einer Memory Funktion, wird die zuletzt gewählte Lichteinstellung gespeichert, und beim erneuten einschalten der Leuchte verwendet. Das moderne Ringlicht hat eine Breite von 50cm und eine Tiefe von 30cm. Dank der Farbgestaltung in Titan Silber, lässt sich die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombinieren. Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 2600 Lumen, 25 Watt und 3000 Kelvin. Weitere Informationen: | | Features: | Memory Funktion | Material: | Metall | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 7 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 25 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2600 Lumen = 2600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,995 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, LED-Dimmer, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Deckenlicht, Ankleidezimmer, Kücheninsel, Kochinsel, Sofa, Couchtisch, Ringleuchten, coole, schöne, ausgefallene, für, über, puristisch, runde, flache, große, Räume, dimmbare, Ringlicht, Silber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 49,81* | € 64,30* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 60,52* | € 78,09* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 61,38* | € 78,88* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 80,81* | € 103,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,98* | € 123,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|