| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R60461032 Herst.-Nr.: R60461032 EAN/GTIN: 4017807522594 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte LEAVY mit Blätter Lampenschirm Schwarz Gold Ø 38cm Raffiniert designt und perfekt platziert wird die Deckenleuchte LEAVY zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum! Die ausgefallene Deckenleuchte besticht durch ihre Vielzahl an Kunststoffblättern. Dadurch wird die Leuchte zu einem Highlight an Ihrer Decke. Ein zauberhaftes Beleuchtungsobjekt für Wohnbereiche, deren Stil dem Jungen Wohnen zugeordnet werden kann. Die schwarz-goldenen Kunststoffblätter und der schwarz matte Baldachin lassen sich mit weiteren verschiedenen Farbkonzepten kombinieren und machen somit ein Integrieren in Ihr Zuhause wunderbar einfach. Der auffällige Schirm der Leuchte im floral Design hat einen Durchmesser von 38cm und ist mit 58cm Höhe egal in welchem Wohnraum, ein toller Blickfang. So sanft wie das Licht dieser Deckenbeleuchtung, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Die Deckenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 28 Watt geeignet, das nicht im Lieferumfang enthalten ist. Bei Einsatz eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie diese Lampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Schwarz - Gold | Abmessungen: | Höhe: 58 cm, Durchmesser: 38 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,57 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenleuchten, deckenlampen, deckenbeleuchtung, mit, lampenschirm, blättern, ausgefallene, floral, schöne, designer, skandinavisch, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, wohnzimmertisch, couchtisch, jugendzimmer, für, die, über, schwarz, gold, designerlampen, flurlampen, flurleuchten, flurbeleuchtung |
| | |
| |