| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R60451006 Herst.-Nr.: R60451006 EAN/GTIN: 4017807288261 |
| |
|
| | |
| Kleine Deckenleuchte PETTY mit Kristall Behang aus Acryl, Ø20cm Die Deckenleuchte PETTY besticht mit viel Glitzer und Glamour und ist somit ein toller Hingucker für Wohn- oder Esszimmer. Raffiniert designt und perfekt platziert wird die einflammige Pendelleuchte zu einem echten Eyecatcher in Ihrem Wohnraum! Die extravagante Leuchte besteht aus glitzernden Kunststoffanhängern in denen sich wunderbar das Licht bricht und so faszinierende Schatten wirft. Die Deckenlampe ist aus chromfarbigem Metall designt. Die glitzernden Acrylsteine verleihen der Leuchte einen glamourösen Stil und funkeln durch das Licht in der Mitte. Die runde Leuchte passt sich jedem Einrichtungsstil perfekt an, reflektiert das Licht und lässt den gesamten Schirm erleuchten und schimmert glanzvoll im Licht und sorgt somit für eine warme Deckenbeleuchtung. Der auffällige Schirm der ausgefallenen Leuchte hat einen Durchmesser von 20cm und ist 22cm hoch, die Gesamthöhe der kleinen Leuchte beträgt 27cm. So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylische Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Deckenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese außergewöhnliche Deckenlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Leuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel max. 40 Watt geeignet. Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die hängende Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! * Geeignet für 1 x E14-Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Transparent - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 27 cm, Durchmesser: 11 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 22 cm – Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,01 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Esszimmerleuchten, Treppenhausleuchten, moderne, Beleuchtung, Decke, Licht, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Flur, Diele, Esszimmer, Esstisch, Kristallen, Behang, runde, klein, kleine, über, mit, für, fürs, und, 1, ein, flammig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 23,07* | € 29,56* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,56* | € 38,49* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,63* | € 39,96* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,10* | € 48,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|