Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED Tischleuchte Retro Style mit Touch-Funktion, Glasschirm Weiß, Gelb Ø12cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R59051LM016
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
R59051LM016
EAN/GTIN:
4262442795692
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte Retro Style mit Touch-Funktion, Glasschirm Weiß, Gelb Ø12cm
Kleine 17cm hohe LED Tischleuchte mit praktischer Touch-Funktion im Retro Look.
Der Glasschirm (Ø 12cm) und der runde Fuß (Ø 12cm) machen die trendige Tischlampe als Nachttischlampe, auf einer Fensterbank oder Kommode zu einem dekorativen Lichtobjekt. Durch das kleine Glas in Kugelform wird ein angenehmes Licht abgegeben, das für eine gemütliche Stimmung sorgt.
Mit einer praktischen On/Off Touch-Funktion ausgestattet ist eine benutzerfreundliche Bedienung garantiert, und das lästige suchen nach dem Schnurschalter entfällt.
Der weiße Glasschirm und das kräftige Gelb des Metallfußes machen die Tischleuchte zu einem stilvollen Dekorationselement mit einem individuellen Flair.
Die Tischlampe punktet auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als kleine Lampe für die Fensterbank oder als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Inklusive eines E14 LED Leuchtmittels mit 4,9 Watt, 470 Lumen, 3000 Kelvin warmweiß.
Das im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel lässt sich stufenweise über den Touchschalter angenehm dimmen. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Gelb - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 17 cm, Durchmesser: 12 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,52 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
led
,
tisch-lampe
,
tisch-leuchte
,
fensterlampe
,
nachttisch-lampe
,
nachttischleuchte
,
Nachtischlampe
,
lampen-schirm
,
glas-kugel
,
glas-schirm
,
milchglas
,
dimmbar-e
,
touch
,
fensterbank
,
wohnzimmer
,
sideboard
,
kommode-n
,
für-s
,
die
,
mit
,
klein-e
,
retro
,
weiß
,
gelb-e
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,30*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,30*
€ 38,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,14*
€ 34,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,24*
€ 32,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Sophia Tischleuchte E14 Gold, Grün
TRIO Leuchten
R50821015
€ 15,93*
Ähnlich
Kleine Tischleuchte GRID mit Gitter Lampenschirm in Schwarz, Höhe 24,5cm
Reality Leuchten
R51371032
€ 24,43*
Ähnlich
Retro Tischleuchte JONNA mit Samtschirm in Braun und Glasfuß, Höhe 29cm
Reality Leuchten
R51242013
€ 37,92*
Ähnlich
Tischleuchte NORMY aus Rillenglas Grün Messing, Ø 20cm
Globo
15469T1
€ 37,17*
Ähnlich
Tischleuchte PRINZ II, Glasschirm Weiß Sockel Rostfarbig - Touchfunktion, Ø12cm
Reality Leuchten
R54011024
€ 15,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.