| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R51242013 Herst.-Nr.: R51242013 EAN/GTIN: 4017807577563 |
| |
|
| | |
| Retro Tischleuchte JONNA mit Samtschirm in Braun und Glasfuß, Höhe 29cm Retro Tischleuchte JONNA in Braun aus dem Hause Reality Leuchten Der Lampenschirm aus Samt in Braun/Gold sorgt für eine unvergleichliche Eleganz, und passt hervorragend zu vielen Einrichtungsstilen. Der eigentliche Hingucker dieser Tischleuchte ist jedoch der gläserne Fuß in einem warmen Amberfarbton, welcher der Lampe ihren charakteristischen Retro-Look verleiht. Zudem befinden sich sowohl im Lampenschirm als auch im Körper der Leuchte zwei Lichtquellen welche ein warmes, einladenes Licht erzeugen. Diese Tischleuchte eignet sich perfekt um ein Fensterbrett in ein stimmungsvolles Highlight zu verwandeln oder als charmante Nachttischlampe neben Ihrem Bett zu dienen. Sie ist nicht nur eine Lichtquelle, sondern auch ein kunstvolles Dekorationsstück, das den Charme vergangener Tage in Ihr Zuhause bringt. *geeignet für 2x E14 LED Leuchtmittel bis max. 10 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall, Samt | Farbe: | Bronze - Braun, Gold | Abmessungen: | Höhe: 29 cm, Durchmesser: 18 cm | Zusatz Maße: | Art: Kabel | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (2 x E14 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, tischlampe led e 14, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, tischlampen, tischleuchten, tischbeleuchtung, lampenschirme, stoffschirm, stofflampe, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, beistelltisch, sideboard, glasfuß, mit, samtschirm, braun, amberfarbig, bernstein, goldene, retro, design, nachttischlampen, nachttischleuchten, nachtschrank, fensterlampen, fensterleuchten, für, die, fensterbank, kommoden, fensterbrett, Coffee |
| | |
| |