Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm
2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-R52306S131
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R52306S131
EAN/GTIN:
     4262382964950
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

2er SET Outdoor Akku LED Tischleuchten Touch Dimmer, Weiß Höhe 30cm

Die puristisch designte LED Tischleuchte im 2er SET ist sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet!

Dank des Akkubetriebs kann die kleine Leuchte flexibel zu jeder Gartenparty mitgenommen werden. Über einen USB-Anschluss kann die mobile Leuchte ganz leicht aufgeladen werden. Die Tischleuchte eignet sich als kabellose Beleuchtung auf dem Gartentisch oder bei einem Picknick.

Zusätzlich verfügt die 30cm hohe Tischleuchte mit 13,5cm Schirm Durchmesser über einen 4-fach Touch, der die Lichtintensität und damit das Ambiente ganz individuell gestaltbar macht.

Durch die Klassifizierung IP44 ist die Leuchte vor Spritzwasser geschützt und damit auch für den Außenbereich geeignet. Durch das schlichte und reduzierte Design in Pilz Form wird die weiße Tischleuchte zu einem unaufdringlichen Dekoelement.

Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen, Badezimmerlampen oder sonstigen LED Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

* Inklusive 1x pro Leuchte SMD 2 Watt LED fest verbaut mit 180 Lumen und 3000 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 13,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Sockelmaße – Durchmesser: 10,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 1800 mAh (3,7 V) austauschbar
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 3,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7 Stunden (volle Batterie)
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,41 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Außen-Tischleuchten, Tischlampen, Tisch-Beleuchtung, Balkon-Beleuchtung, Draußen, Dach-terrasse, Outdoor, Akku-Betrieb, mit, für, ohne, Kabel-los, Strom-anschluss, pilz-lampe, USB, Terrassenleuchte, Touch, dimmbare, außenleuchten, außenlampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 57,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,44*
€ 89,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,38*
€ 88,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,60*
€ 84,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,57*
€ 81,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,93*
€ 68,94
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHL easy
8501S47
ab € 55,91*
Ähnlich
meineWunschleuchte
5000S472
ab € 62,23*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R52176S101
ab € 50,01*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R57020S101
ab € 49,86*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R57051S101
ab € 41,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.