Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Tischleuchte BIDAR in Schwarz/Gold mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine Tischleuchte BIDAR in Schwarz/Gold mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm
Kleine Tischleuchte BIDAR in Schwarz/Gold mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm
Kleine Tischleuchte BIDAR in Schwarz/Gold mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm
Kleine Tischleuchte BIDAR in Schwarz/Gold mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm
Kleine Tischleuchte BIDAR in Schwarz/Gold mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm
Kleine Tischleuchte BIDAR in Schwarz/Gold mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm
Kleine Tischleuchte BIDAR in Schwarz/Gold mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm
Kleine Tischleuchte BIDAR in Schwarz/Gold mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm
Kleine Tischleuchte BIDAR in Schwarz/Gold mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm
Artikel-Nr.:
     1609-R51571080
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R51571080
EAN/GTIN:
     4017807574876
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kleine Tischleuchte BIDAR in Schwarz/Gold mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm

Kleine Tischleuchte BIDAR in Schwarz/Gold aus dem Hause Reality Leuchten

Diese kleine 21cm hohe Tischleuchte ist nicht nur eine Lichtquelle - sondern auch ein tolles Dekoelement. Das Licht scheint sanft durch die ausgefallene Musterstanzung hindurch und kreiert ein einzigartiges Lichtspiel in Ihrem Wohnraum.

Die Leuchte besteht aus Metall in Schwarz/Gold mit einem naturbelassenem Holzfuß. Die Kombination aus modernem Metall und dem natürlichem Charme des Holzes macht diese Lampe zu einem stylischen Einrichtungselement in Ihrem Zuhause.

Zudem macht die Größe dieser Tischlampe sie besonders vielseitig einsetzbar. Sie passt perfekt auf einen kleinen Nachttisch oder eine Fensterbank, fügt sich aber auch gut auf einem Beistelltisch zum Beispiel im Wohnzimmer ein.

*geeignet für 1x E27 LED Leuchtmittel bis max. 28 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Gold, Schwarz - Holz
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Durchmesser: 15 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, tischlampen, tischleuchten, tischbeleuchtung, lampenschirm, mit, kleine, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, beistelltisch, sideboard, holzfuß, aus, metall, schwarz, goldene, moderne, design, ausgefallene, außergewöhnliche, schöne, besondere, stylische, nachttischlampen, nachttischleuchten, nachtschrank, fensterlampen, fensterleuchten, für, die, fensterbank, kommoden, orientalische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,95*
€ 43,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,16*
€ 43,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,58*
€ 39,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50161032
ab € 12,02*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50931002
ab € 19,15*
Ähnlich
TRIO Leuchten
508200179
ab € 21,95*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50821002
ab € 12,24*
Ähnlich
Reality Leuchten
542385
ab € 21,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.