| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-508200179 Herst.-Nr.: 508200179 EAN/GTIN: 4017807392555 |
| |
|
| | |
| Tischleuchte HOSTEL Stoff Lampenschirm Ø 20cm Schwarz & Gold Raffiniert designt und perfekt platziert wird die ausgefallene Tischleuchte HOSTEL zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum! Um den Look der 33cm hohen Tischlampe optimal abzurunden und dennoch ausgefallen zu gestalten, setzt man auf individuelle Details. In diesem Fall genießt der ausgefallene Stofflampenschirm mit einem Durchmesser von 20cm eine besondere Aufmerksamkeit. Die runde Leuchte knüpft an den anhaltenden Gold-Trend an, indem das Äußere der Leuchte ist in schwarz matt gehalten und das Innere des Schirms goldfarbig gestaltet ist. Das Gold im Inneren dieser zeitlosen Leuchte reflektiert das Licht und lässt den gesamten Schirm aus Stoff erleuchten und schimmert glanzvoll im Licht und sorgt somit für eine warme Wohnraum Beleuchtung. Die moderne Designerlampe mit bequemen Schnurzwischenschalter leistet daher als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer cool designten Stehleuchte für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Wohnraum oder Geschäftsraum mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Standlampen? Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Tischleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Standleuchte aus Metall mit Stoffschirm in jeder Hinsicht voll gerecht. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! * Geeignet für 1 x E27-Leuchtmittel bis max. 40W (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold glänzend | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 14 cm – Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,725 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, trio schreibtischleuchten e27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, Tischleuchten, Tischlampen, Leuchten, Lampen, Studiolampen, Nachttischleuchten, mit, aus, Metall, Stoff, Textil, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Flur, Runde, modern, Gold, Schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,69* | € 32,18* | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 23,55* | € 32,58* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,46* | € 34,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 31,04* | € 41,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|