Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm
Artikel-Nr.:
     1609-15469T2
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15469T2
EAN/GTIN:
     9007371443673
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte NORMY aus Rauchglas Rillenglas Messing, Ø 30cm

Außergewöhnliche Tischleuchte mit gerillten Lampenschirm aus Rauchglas im Retro Look

Sehnen Sie sich nach den wilden 70er Jahren und hätten gerne einen kleinen und feinen Retro-Charme in Ihrem Interieur? Dann ist diese Tischleuchte genau das Richtige für Sie.

Auf einem messingfarbenen Metallsockel befindet sich mit einem Durchmesser von 30 cm ein formschöner Glasschirm in Rauchfarben. Durch das ausgefallene Design ist diese Glaslampe schon im Hellen ein Blickfang. Jedoch sorgt der gerillte Glasschirm im eingeschalteten Zustand für glanzvolle Lichtspiele an Ihren Wänden. Somit setzt diese Tischlampe Kommoden, Nachttische und Sideboards perfekt in Szene.

So einzigartig wie das Licht dieser Retro Tischlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, die in Form einer auffälligen Tischleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt, als zeitgemäße Flurlampe zur Beleuchtung von Fluren und Dielen oder als exklusive Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer. Zudem lässt sich die Glasleuchte über einen Schnurschalter für Ein/Aus bequem bedienen.

Worauf warten Sie? Feiern Sie mit dieser Leuchte ein modernes Comeback der "guten alten Zeiten"!

*Geeignet für 1xE27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Grau - Messing glänzend
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, globo schreibtischleuchte e 27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, coole, ausgefallene, außergewöhnliche, moderne, stylishe, Zimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Schlafzimmerlampe, neben, Bett, 1, ein, einflammig, Designer, Glaslampen, für, fürs, mit, aus, Rauchglas, Rauchfarben, farbig, farbigem, Glas, Lampenschirm, gerillt, Design, Retro, Look, Stil, und, Metall, messing, gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 74,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,24*
€ 113,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,47*
€ 111,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,16*
€ 106,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,25*
€ 102,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,01*
€ 88,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50591008
ab € 15,39*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50282
ab € 43,19*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50644
ab € 70,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.