Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 25cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 25cm
Tischleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 25cm
Tischleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 25cm
Tischleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 25cm
Tischleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 25cm
Tischleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 25cm
Tischleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 25cm
Tischleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 25cm
Artikel-Nr.:
     1609-R50811032
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50811032
EAN/GTIN:
     4017807537550
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte PUNCH Metall Schwarz Gold mit Drahtgeflecht, Ø 25cm

Die Tischleuchte der Serie PUNCH aus dem Hause Reality Leuchten überzeugt mit ihrem Industrial Look und passt sich modernen, puristischen Einrichtungsstilen optimal an.

Der moderne Schirm, der von innen durch einen zweiten kleineren Schirm in Gitteroptik als Designelement ergänzt wird, kommt wunderbar zur Geltung und sorgt für besondere Lichteffekte. Der kleinere Schirm dient auch als Lampenfuß.

Über den praktischen Schnurzwischenschalter lässt sich die Gitterleuchte ein- und ausschalten.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Pilzlampe, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als schöne Flurlampe, als kleine Lampe für die Fensterbank oder auch als exklusive Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Tischleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach stilechten Wohnzimmerlampen, Designerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind: all diesen Ansprüchen wird diese Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Geeignet für 1x E27 Leuchtmittel max. 25 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold
Abmessungen:
Höhe: 28 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 25 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,83 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Tischlampen, Tischleuchten, Designer, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, Pilzlampen, Gitterlampen, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, mit, Schirm, Lampenschirm, schwarz, Gold, kleine, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, 1, einflammig, für, die, Fensterbank, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, modern, klassisch, Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,15*
€ 54,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,63*
€ 53,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,32*
€ 50,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,87*
€ 48,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,16*
€ 39,46
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R50161032
ab € 11,99*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50639
ab € 80,25*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50251079
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.