Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schreibtischlampe mit Gelenkarm Metallschirm in Weiß Höhe 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Schreibtischlampe mit Gelenkarm Metallschirm in Weiß Höhe 50cm
LED Schreibtischlampe mit Gelenkarm Metallschirm in Weiß Höhe 50cm
LED Schreibtischlampe mit Gelenkarm Metallschirm in Weiß Höhe 50cm
LED Schreibtischlampe mit Gelenkarm Metallschirm in Weiß Höhe 50cm
LED Schreibtischlampe mit Gelenkarm Metallschirm in Weiß Höhe 50cm
LED Schreibtischlampe mit Gelenkarm Metallschirm in Weiß Höhe 50cm
LED Schreibtischlampe mit Gelenkarm Metallschirm in Weiß Höhe 50cm
LED Schreibtischlampe mit Gelenkarm Metallschirm in Weiß Höhe 50cm
LED Schreibtischlampe mit Gelenkarm Metallschirm in Weiß Höhe 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-R50781LM031
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R50781LM031
EAN/GTIN:
     4262382962161
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Schreibtischlampe mit Gelenkarm Metallschirm in Weiß Höhe 50cm

Der minimalistische Einrichtungstrend wird immer beliebter und sorgt für ein beruhigendes und harmonisches Umfeld.

Im minimalistischen und dezenten Design überzeugt die 50cm hohe Leuchte und setzt Ihr Interior-Design gekonnt in Szene. Die LED Tischleuchte ist ideal, um bestimmte Arbeitsbereiche dank des Gelenkarms optimal auszuleuchten. Auch als Nachttischlampe verspricht die schicke Tischlampe ein tolles und effektives Licht. Durch den Schalter am Leuchtenfuß ist ein bequemes ein- und ausschalten gewährleistet.

Durch die klaren Linien und das reduzierte Design der Tischleuchte tritt das Licht in den Fokus und spendet stimmungsvolle Lichtakzente. In Weiß matt gestaltet rundet die Tischleuchte moderne Einrichtungsstile optimal ab.

Ganz gleich, welche Art von Tischleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Schreibtischlampen für Ihr Arbeitszimmer oder auch nach einer Nachttischlampe fürs Schlafzimmer oder einer Leselampe sind, all diesen Ansprüchen wird diese Tischlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren LED Leuchtmittel mit 8,5 Watt, 806 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Durch einmaliges Schalten hat das Leuchtmittel die volle Leuchtkraft, durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab, so dass Sie Ihren Licht-Wohlfühlfaktor selbst bestimmen können.








.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Tiefe: 23,3 cm, Durchmesser: 16,7 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 16,5 cm – Durchmesser: 11,5 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
2 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,685 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Schreibtischleuchte-n, Schreibtischlampe-n, Arbeitsplatz-leuchte, Büro-Lampen, Büroleuchten, Tisch-Beleuchtung, Nacht-tischlampen, Tischleuchte-n, Leselampe-n, Leseleuchte-n, Spot, LED, minimalistisch, Arbeitszimmer, für, Schreibtisch-beleuchtung, dimmbar, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,38*
€ 56,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,05*
€ 52,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,93*
€ 51,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,76*
€ 41,36
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
508300132
ab € 30,12*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512400107
ab € 19,05*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52391187
ab € 13,70*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50057
ab € 26,05*
Ähnlich
Reality Leuchten
510288
ab € 31,55*
Ähnlich
Fischer & Honsel
98271
ab € 43,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.