Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischlampe ENZO Metallschirm in Schwarz Gelenkarm Höhe 50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schreibtischlampe ENZO Metallschirm in Schwarz Gelenkarm Höhe 50cm
Schreibtischlampe ENZO Metallschirm in Schwarz Gelenkarm Höhe 50cm
Schreibtischlampe ENZO Metallschirm in Schwarz Gelenkarm Höhe 50cm
Schreibtischlampe ENZO Metallschirm in Schwarz Gelenkarm Höhe 50cm
Schreibtischlampe ENZO Metallschirm in Schwarz Gelenkarm Höhe 50cm
Schreibtischlampe ENZO Metallschirm in Schwarz Gelenkarm Höhe 50cm
Schreibtischlampe ENZO Metallschirm in Schwarz Gelenkarm Höhe 50cm
Schreibtischlampe ENZO Metallschirm in Schwarz Gelenkarm Höhe 50cm
Schreibtischlampe ENZO Metallschirm in Schwarz Gelenkarm Höhe 50cm
Artikel-Nr.:
     1609-R50781032
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50781032
EAN/GTIN:
     4017807537741
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Schreibtischlampe ENZO Metallschirm in Schwarz Gelenkarm Höhe 50cm

Der minimalistische Einrichtungstrend wird immer beliebter und sorgt für ein beruhigendes und harmonisches Umfeld.

Im minimalistischen und dezenten Design überzeugt die 50cm hohe Leuchte und setzt Ihr Interior-Design gekonnt in Szene. Die Tischleuchte ist ideal, um bestimmte Arbeitsbereiche dank des Gelenkarms optimal auszuleuchten. Auch als Nachttischlampe verspricht die schicke Tischlampe ein tolles und effektives Licht. Durch den Schalter am Leuchtenfuß ist ein bequemes ein- und ausschalten gewährleistet.

Durch die klaren Linien und das reduzierte Design der Tischleuchte tritt das Licht in den Fokus und spendet stimmungsvolle Lichtakzente. In Schwarz matt gestaltet rundet die Tischleuchte moderne Einrichtungsstile optimal ab.

Ganz gleich, welche Art von Tischleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Schreibtischlampen für Ihr Arbeitszimmer oder auch nach einer Nachttischlampe fürs Schlafzimmer oder einer Leselampe sind, all diesen Ansprüchen wird diese Tischlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Schreibtischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.








.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 50 cm, Tiefe: 23,3 cm, Durchmesser: 16,7 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 16,5 cm – Durchmesser: 11,5 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
2 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,685 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Lampen, Leuchten, rund, runde, Design, moderne, modern, schlicht, minimalistisch, für, fürs, Innen, Fensterbank, Flur, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Galeriebeleuchtung, Galerielampen, offene, Galerie, Wohnzimmerlampen, stylische, Treppenhausbeleuchtung, Treppe, Beleuchtung, Schlafzimmerlampen, Wohnraumleuchten, Innenleuchten, Loftlampen, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,02*
€ 54,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,95*
€ 53,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,59*
€ 49,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,62*
€ 48,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,60*
€ 45,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,77*
€ 39,00
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
508300132
ab € 30,13*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512400107
ab € 19,21*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52391187
ab € 13,71*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50057
ab € 25,90*
Ähnlich
Reality Leuchten
510288
ab € 31,56*
Ähnlich
Reality Leuchten
R52711102
ab € 17,60*
Ähnlich
Fischer & Honsel
98271
ab € 43,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.