Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO R50771589 Tischleuchte E14 40 W Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO R50771589 Tischleuchte E14 40 W Silber, Weiß
TRIO R50771589 Tischleuchte E14 40 W Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99351553
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R50771589
EAN/GTIN:
     4017807409369
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Durchmesser
150 mm
Gewicht
465 g
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Material
Keramik, Stoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
565 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50621LM089
ab € 21,60*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R50131LM001
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.