| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R42801002 Herst.-Nr.: R42801002 EAN/GTIN: 4017807506990 |
| |
|
| | |
| LED Stehleuchte TACO mit Stoffschirm Schwarz, Gold Sterne Ø13cm 103cm hoch Schaffen Sie eine besondere Lichtstimmung! Funktionalität & Eleganz - Die LED Stehleuchte TACO schafft Lichtakzente und verleiht Ihren Wohnräumen ein gemütliches Ambiente und aufregendes Lichtergebnis, sie zaubert eine außergewöhnliche Lichtstimmung in jedes Umfeld. Durch den Stoffschirm mit Aussparungen, funkeln goldene Lichteffekte die an Sterne erinnern. Als zusätzliche Lichtquelle sorgt die 103cm hohe Leuchte mit 13cm Durchmesser für sanftes, atmosphärisches Licht und setzt den Wohnraum gekonnt in Szene. Ausgeschaltet erscheint die Lichtsäule in schlichter Optik und besteht aus einem Stoffschirm in Schwarz matt, mit Gold kombiniert rundet die Stehleuchte moderne Einrichtungsstile optimal ab. Zudem verfügt die Stofflampe über einen Fußschalter, wodurch ein leichtes Ein- und Ausschalten ermöglicht wird. Das reduzierte Design der LED Stehleuchte in Zylinderform lässt Platz für praktische Funktionen und ein traumhaftes Lichtspiel! Ob im Kinderzimmer, im Partykeller oder auch im Wohnzimmer, im Dunklen entfaltet die Stehleuchte ihre volle Wirkung und sorgt für spannende Lichtakzente. Ausgestattet mit fest verbautem SMD LED mit 8 Watt, 800 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß entfaltet die kleine Standlampe ihr ganzes Können. Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff | Farbe: | Schwarz - Gold | Abmessungen: | Höhe: 103 cm, Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 800 Lumen = 800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Sternenhimmel | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe led 3000k, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, LED, Lampen, Leuchten, Stehleuchten, Stehlampen, Dekolampen, Dekoleuchten, Sternenhimmel, Sterne, Wohnzimmer, Jugendzimmer, Kinderzimmer, Flur, Diele, innen, Designer, Lampenschirm, für, aus, mit, kleine, runde, schmal, hoch, schlanke, schöne, coole, minimalistische, stehende, 1, ein, flammig, einflammig, Schmaler, Fuß, Stoffschirm, Stofflampenschirm, Stoff, Stofflampe, Schwarz, Gold |
| | |
| |