| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R42801001 Herst.-Nr.: R42801001 EAN/GTIN: 4017807423525 |
| |
|
| | |
| Dimmbare LED Stehleuchte TICO Ø 13cm 103cm hoch mit Fernbedienung & Farbwechsler Design, Funktionalität und Eleganz - Die Stehleuchte TICO schafft Lichtakzente und verleiht Ihren Wohnräumen ein gemütliches Ambiente! Durch die Dimm Funktion können Sie die Helligkeit individuell regulieren und Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen. Zusätzlich enthält die Stehleuchte einen integrierten RGBW-Farbwechsler, der über die beiliegende Fernbedienung gesteuert wird und die Lichtfarben in Rot, Grün, Blau oder Weiß einstellen lässt. Nicht zuletzt durch den schimmernden Starlight Effekt wird die 103cm hohe LED Stehleuchte mit Stoffschirm damit zu einem echten Eyecatcher. Das chromfarbene Kunststoffgehäuse der Leuchte ist ummantelt von einem weißen Stoff, der je nach Farbeinstellung in Rot, Grün oder Blau erscheint. Lassen Sie sich verzaubern von einem wahren Farbenmeer! Ob Sie sich durch die warme Kraft der Farben einfach nur entspannen möchten oder ob Sie Ihre nächste Feier stimmungsvoll in Szene setzen möchten: Mit dieser LED Stehlampe ist alles möglich. Auch für Ruhezonen (z.B. in Studios und Praxen), sowie für eine wohltuende Lichttherapie ist diese Stehleuchte sehr gut geeignet. Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre persönlichen Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach stylishen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten und Arbeitsleuchten oder nach einer stimmungsvollen LED Partyleuchte sind, all diesen Ansprüchen wird die Stehleuchte in jeder Hinsicht gerecht. * Inklusive SMD LED, 8 Watt / 700 Lumen / 3000 Kelvin Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Weiß - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 103 cm, Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 700 Lumen = 700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, LED, Lampen, Leuchten, Stehleuchten, Stehlampen, Lichtsäule, Dekolampe, Dekoleuchte, Zylinder, Zylinderform, Fernbedienung, Dimmer, dimmbar, Farbwechsel, Sternenhimmel, Wohnzimmer, Jugendzimmer, Flur, Diele, innen, Designer, Stoffschirm, Stofflampe, Lampenschirm, für, aus, mit, kleine, runde, schlanke, schöne, coole, stehende, schmal, 1, ein, einflammig, flammig, hoch, schmaler, Fuß |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 48,43* | € 62,98* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 73,08* | € 95,31* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 76,89* | € 100,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|