Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenfluter mit Leselampe in Silber matt, Höhe 181,5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenfluter mit Leselampe in Silber matt, Höhe 181,5cm
LED Deckenfluter mit Leselampe in Silber matt, Höhe 181,5cm
LED Deckenfluter mit Leselampe in Silber matt, Höhe 181,5cm
LED Deckenfluter mit Leselampe in Silber matt, Höhe 181,5cm
Artikel-Nr.:
     1609-R4168LM207
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R4168LM207
EAN/GTIN:
     4262442793100
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte

LED Deckenfluter mit Leselampe in Silber matt, Höhe 181,5cm

Moderner LED Deckenfluter mit Leselampe in Silber matt

Der klassische Deckenfluter in zeitlosem, dezentem Silber matt unterstreicht Ihren Einrichtungsstil mit schlichtem Design und optimaler Ausleuchtung. Dabei hat die Stehlampe eine Höhe von 181,5cm und eine Ausladung von 46cm.

Das Leselicht ist mit einem Flexschlauch versehen und kann so individuell ausgerichtet werden. So eignet sich die Lampe als effektive Leselampe im Wohnzimmer und Schlafzimmer oder auch als Stehleuchte fürs Büro oder den Flur.

Über zwei Kippschalter am Leuchtenkorpus können Sie den Deckenfluter und das Leselicht getrennt voneinander an- und ausschalten.

Ausgestattet ist die Stehlampe mit zwei E27 Fassung (Deckenfluter) geeignet für Leuchtmittel bis max. 10 Watt und einer E14 Fassung (Leselampe) geeignet für Leuchtmittel bis max. 6 Watt.

Geliefert wird die Leuchte mit 2x E27 LED mit 8,5 Watt, 806 Lumen und 3000 Kelvin und 1x E14 LED mit 4,9 Watt, 470 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß). Diese sind austauschbar und stufenweise dimmbar.

Die Technologie der Dimmfunktion steckt in den enthaltenen Leuchtmitteln. Sie können die mitgelieferten LED über die Schalter der Leuchte durch mehrmaliges Schalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. (Lichtintensität 100%,50%,25%)
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 181,5 cm, Breite: 28 cm, Tiefe: 46 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
180 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 8,5 Watt)
Lichtstärke:
2 x 806 Lumen = 1612 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,89 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenfluter dimmbar, deckenfluter, deckenfluter 3000k, LED, Stehlampen, Standlampen, Stehleuchten, Decken-Fluter, mit, Lese-Lampe, Lese-Leuchte, Glas-Schirm, Lampenschirm, Design-klassiker, für-s, aus, groß-e, offene, indirekte, modern-e, Wohnzimmer-Lampe, Galerie-Beleuchtung, Flurbeleuchtung, Schlafzimmer-Lampen, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 96,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,36*
€ 145,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,32*
€ 144,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,04*
€ 138,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,85*
€ 131,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,00*
€ 114,24
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
426410207
ab € 84,51*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R4393LM87
ab € 36,69*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R40063LM107
ab € 74,80*
Ähnlich
TRIO Leuchten
421910207
ab € 89,26*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R42292107
ab € 75,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.