| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R41553041 Herst.-Nr.: R41553041 EAN/GTIN: 4017807574364 |
| |
|
| | |
| Große Stehleuchte DAVOS 3-flammig mit Stoffschirmen in Taupe/Gold, Höhe 185cm Große 3-flammige Stehleuchte DAVOS aus dem Hause Reality Leuchten Diese ausgefallene 185cm hohe Stehlampe vereint zeitloses Design mit praktischer Funktionalität. Die in Taupe und Gold gehaltenen Stoff Lampenschirme fügen sich nahtlos in verschiedene Einrichtungsstile ein, sei es in einem modernen, minimalistischen Ambiente oder in einem klassischen Wohnzimmer. Ihr ausgefallener und dennoch eleganter Look macht diese Stehleuchte zu einem zeitlosen Einrichtungselement. Zusätzlich verfügt die Leuchte über einen Fußschalter für An- Aus. Ob als stylische Stehlampe im Wohnzimmer neben dem Sofa oder als moderne Schlafzimmerlampe neben dem Bett - diese Leuchte sorgt überall für zuverlässiges Licht. *geeignet für 3x E14 LED Leuchtmittel bis max. 28 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Braun, Gold, Grau - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 185 cm, Durchmesser: 25 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reality leuchten led stehleuchte, standlampe, standlampe led, stehleuchten, stehlampen, standleuchten, stehende, mit, lampenschirme, für, stoffschirm, moderne, wohnzimmerlampen, ausgefallene, außergewöhnliche, schöne, metall, große, 3, flammig, mehrflammig, schwarz, taupe, gold, ecke, hinter, sofa, standbeleuchtung, schlafzimmerlampen, flurlampen |
| | |
| |