| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R40063LM124 Herst.-Nr.: R40063LM124 EAN/GTIN: 4260647054866 |
| |
|
| | |
| LED Deckenfluter mit Flexarm Leselampe, Rostoptik & Glasschirme weiß, H: 180cm Der klassische LED Deckenfluter überzeugt durch sein schlichtes Design und passt in moderne und auch klassische Wohnstile. Die 180cm große Stehleuchte ist aus Metall in Rostoptik gefertigt und wird durch zwei weiße Glasschirme ergänzt. Die praktische Leselampe lässt sich getrennt vom Hauptlicht schalten und ist mit einem Flexarm ausgestattet was eine gezielte Lichtausrichtung erlaubt. Der Deckenfluter spendet blendfreies Licht und passt perfekt in Leseecken oder neben das Sofa. * Inklusive 2x austauschbaren E27 LED mit 6 Watt und 470 Lumen 3000 Kelvin Warmweiß (Fluter) * Inklusive 1x austauschbarem E14 LED mit 3,5 Watt und 320 Lumen 3000 Kelvin Warmweiß (Leselicht) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 180 cm, Durchmesser: 28 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 7 cm – Durchmesser: 34 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - Energiesparleuchten austauschbar (1 x E14 / 3,5 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 320 Lumen = 320 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß 3000 Kelvin | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 8,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leselampe led, deckenfluter, LED, Stehlampe, Steh-leuchte, Decken-fluter, groß-e, mit, Leseleuchte-n, Lese-Licht, zum, lesen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmer-Leuchte, Schlafzimmer-Lampe, Flur-Beleuchtung, Glas-Schirm, Lampenschirm, Design-Klassiker, für, Ecke, stehend-e, Rost-Optik |
| | |
| |