| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R40063LM108 Herst.-Nr.: R40063LM108 EAN/GTIN: 4260647054859 |
| |
|
| | |
| LED Stehleuchte mit Deckenfluter und flexiblem Leselicht, Messing, Schirm weiß Diese klassisch elegante LED Stehlampe mit Deckenfluter und Leselicht verspricht Lichtdesign in angenehm wohnlicher Form. Mit ihrem schlanken und unaufdringlichen Design wird sie schnell zum schönen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die 180 cm hohe LED Stehleuchte ist aus Metall in der Farbe Messing matt gefertigt, die beiden Lampenschirme bestehen aus weißem Glas. Die Leselampe ist flexibel einstellbar und passt sich Ihren Wünschen optimal an. Der nach oben gerichtete Fluter verstrahlt ein gemütliches Licht nach oben. Mit dem in Griffhöhe am Leuchtenkorpus angebrachten Ein-/Ausschalter lässt sich die Standlampe bequem bedienen, wobei Leselicht und Deckenfluter getrennt einschaltbar sind. Diese Stehleuchte ist somit nicht nur ein praktisches, sondern auch ein vielseitig einsetzbares Wohnaccessoire, welches schöne Lichtverhältnisse garantiert! Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer filigranen Stehlampe für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt? Sie benötigen eine Leselampe, die nicht nur ein gezieltes Licht liefert, sondern gleichzeitig auch ein optischer Hingucker ist? Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen, Leselampen, Deckenflutern oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Standleuchte garantiert gerecht. Die Stehleuchte ist mit zwei E27 und einer E14 Fassung ausgestattet. Der Fluter kann mit E27 Leuchtmittel bis max. 18 Watt und die Leselampe mit einem E14 Leuchtmittel bis max. 10 Watt bestückt werden. * Inklusive 2x E27 LED mit 6 Watt und 470 Lumen 3000 Kelvin Warmweiß (Fluter) * Inklusive 1x E14 LED mit 3,5 Watt und 320 Lumen 3000 Kelvin Warmweiß (Leselicht) Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Messing matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 180 cm, Durchmesser: 28 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 7 cm – Durchmesser: 34 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Zusatz Lichtquelle: | Ja - LED austauschbar (1 x E14 / 3,5 Watt) | Zusatz Lichtstärke: | 1 x 320 Lumen = 320 Lumen | Zusatz Lichtfarbe: | warmweiß 3000 Kelvin | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter - getrennt schaltbar | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 8,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, LED, Lampen, Leuchten, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Leselampen, Leseleuchten, Fluter, Leselicht, Leselampe, Lesearm, lesen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Metall, weiß, messing, matt, klassische, moderne, Design, für, aus, mit, zum |
| | |
| |