| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R37349S106 Herst.-Nr.: R37349S106 EAN/GTIN: 4262442794053 |
| |
|
| | |
| Großer LED Kronleuchter mit Acryl Kristallbehang und Fernbedienung Ø 48cm Der große Kronleuchter mit aufwendigem Acryl Kristallbehang hat einen Durchmesser von 48cm und ist nicht nur ein glamouröser Eyecatcher, sondern punktet auch mit zahlreichen Features. Über die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich die Pendelleuchte stufenlos dimmen und die Lichttemperatur ist von 2700 Kelvin (warmweiß) bis 6500 Kelvin (tageslichtweiß) stufenlos einstellbar. Zusätzlich verfügt die ausgefallene Hängelampe über eine praktische Memoryfunktion, wodurch die letzte Lichteinstellung automatisch gespeichert- und bei erneutem Einschalten wiederverwendet wird. Auch ohne Fernbedienung ist die Leuchte über den herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Ausgestattet mit einem fest verbauten LED Modul mit einer Leistung von 38 Watt und 5500 Lumen garantiert die Lüsterlampe effiziente Beleuchtung im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder der Galerie und ist gleichzeitig ein tolles Dekoelement in jedem Interieur. *Der Kronleuchter wird inklusive einer praktischen Wandhalterung für die Fernbedienung geliefert Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Transparent - Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 48 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 62 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 38 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 5500 Lumen = 5500 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3 kg | Wissenswertes: | Auch ohne Fernbedienung über herkömmlichen Lichtschalter in 3 Stufen dimmbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kronleuchter, led, lüster-lampe, pendel-leuchte, pendellampe, hängeleuchte, hängelampe, hängend, modern-e, lampen-schirm, kristall-lampe, über, esszimmer-tisch, wohnzimmer, esstisch, couchtisch, galerie, treppenhaus, tageslicht-lampe, dimmbar-e, fernbedienung, mit |
| | |
| |