Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kronleuchter Lüster Silber mit Kristallbehang, 8-flammig Ø 68cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Kronleuchter Lüster Silber mit Kristallbehang, 8-flammig Ø 68cm
LED Kronleuchter Lüster Silber mit Kristallbehang, 8-flammig Ø 68cm
LED Kronleuchter Lüster Silber mit Kristallbehang, 8-flammig Ø 68cm
LED Kronleuchter Lüster Silber mit Kristallbehang, 8-flammig Ø 68cm
LED Kronleuchter Lüster Silber mit Kristallbehang, 8-flammig Ø 68cm
LED Kronleuchter Lüster Silber mit Kristallbehang, 8-flammig Ø 68cm
LED Kronleuchter Lüster Silber mit Kristallbehang, 8-flammig Ø 68cm
Artikel-Nr.:
     1609-101600LM806
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     101600LM806
EAN/GTIN:
     4260688159438
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
e14 kronleuchter

LED Kronleuchter Lüster Silber mit Kristallbehang, 8-flammig Ø 68cm

Lichtdesign in vollendeter Form verspricht dieser prachtvolle 8-flammige LED Kronleuchter.
In diesem Lüster trifft Klassik auf Moderne, so dass diese Hängeleuchte in nahezu jeden Einrichtungsstil passt.

Die mehrflammige Pendelleuchte besticht durch ihre klaren Formen, sowie der chromfarbigen Metalloberfläche und dem klaren Kristallbehang aus Acryl. Einmal richtig in Szene gesetzt, wird die Hängeleuchte zu einem Gestaltungselement, das Ihr Raumdesign optimal ergänzt. Durch das Zusammenspiel der glänzenden und funkelnden Materialien entsteht ein schöner Lichteffekt, der Ihren Wohnbereich in ein stimmungsvolles Ambiente hüllt.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Hängelampe, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als edle Deckenbeleuchtung in großzügigen Fluren und Dielen, als prunkvolles Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Ganz gleich, wo Sie diesen Kronleuchter in Szene setzen, er ist stets ein Unikat unter den Pendelleuchten!

Der Lüster hat einen Durchmesser von 68cm und eine Abhängung von 150cm. Die acht E14 Fassungen können mit Leuchtmitteln mit einer Leistung von max. je 40 Watt bestückt werden.

Die Leuchte wird mit 8 Stück E 14 Filament LED Leuchtmitteln mit jeweils 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß geliefert, die über den herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen dimmbar sind.

* inklusive 8x E14 LED Leuchtmittel, 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 68 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (8 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
8 x 470 Lumen = 3760 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,285 kg
Weitere Suchbegriffe: kronleuchter, led kronleuchter, Luster, Kristall-leuchter, modern, groß-er, mehrflammig, Esszimmer-leuchten, Esszimmer-lampen, für, über, Esstisch, Wohnzimmerlampen, Hängend, Pendelleuchte, Hängelampe, Hängeleuchte, silber, Esszimmertisch, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 191,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 238,68*
€ 284,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 236,87*
€ 281,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 218,62*
€ 260,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 214,75*
€ 255,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,87*
€ 228,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R1169LM00
ab € 183,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.