| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R35146S132 Herst.-Nr.: R35146S132 EAN/GTIN: 4260768175037 |
| |
|
| | |
| Solar LED Hängeleuchte 6er SET zum Aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm Solarleuchten – eine bequeme Alternative zum festen Stromanschluss und ideales Licht für Haus und Garten! In moderner Form und Farbe sorgt die kleine Leuchte im 6er SET zum aufhängen für schöne Lichtakzente und ein gemütliches Umfeld. Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die kleine Hängelampe ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird. Zusätzlich verfügt die LED Hängeleuchte über einen Dämmerungssensor, sodass sich das Licht bei eintretender Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschaltet. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet. Die Solarlampe zum aufhängen hat einen Durchmesser von 7cm und ist mit Henkel 23,5cm hoch, ohne 16cm. Die Leuchtdauer und Ladezeit der Solarleuchte betragen jeweils ca. 6-8 Stunden. Das moderne Design ist aus Metall gefertigt und setzt in Schwarz matt dekorative Akzente im Garten, sowie auf Ihrer Terrasse und Balkon. Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit Licht für die perfekte Atmosphäre! Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | Schwarz matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 23,5 cm, Durchmesser: 7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (3 x 1 Watt) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Dämmerungssensor: | Ja | Solar Batterie: | inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) fest verbaut | Solar Intervalle: | Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 3,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, hängeleuchten led, led außendeckenleuchte, hängeleuchte ip44, LED, Tisch-Lampen, Tisch-Leuchten, Terrassen-lampen, Terrassen-Beleuchtung, indirekt, Outdoor, außen, aussen, draußen, Akku, Garten, Balkon, Camping, ohne, Strom, Kabellos, Solar-leuchten, Flammen, Effekt, mit, für, die, zum, Schalter, Kleine, Mini, auf-hängend |
| | |
| |