Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm
Artikel-Nr.:
     1609-R35146132
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R35146132
EAN/GTIN:
     4017807529432
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Solarlaterne CAMPUS 3er SET zum aufhängen Schwarz Ø7cm Höhe 23cm

Solarleuchten – eine bequeme Alternative zum festen Stromanschluss und ideales Licht für Haus und Garten!

In moderner Form und Farbe sorgt die kleine Leuchte im 3er SET zum aufhängen für schöne Lichtakzente und ein gemütliches Umfeld. Dank des Solarpanels kann das Licht der Sonne eingefangen und in Strom umgewandelt werden. So haben Sie die Möglichkeit die kleine Hängelampe ganz ohne Stromanschluss da zu platzieren, wo Licht benötigt wird.

Zusätzlich verfügt die LED Hängeleuchte über einen Dämmerungssensor, sodass sich das Licht bei eintretender Dunkelheit automatisch ein- und bei Helligkeit wieder ausschaltet. Durch die Schutzart IP44 ist die Leuchte gegen Spritzwasser geschützt und damit für den Außenbereich geeignet.

Die Solarlampe zum aufhängen hat einen Durchmesser von 7cm und ist mit Henkel 23,5cm hoch, ohne 16cm.

Die Leuchtdauer und Ladezeit der Solarleuchte betragen jeweils ca. 6-8 Stunden. Das moderne Design ist aus Metall gefertigt und setzt in Schwarz matt dekorative Akzente im Garten, sowie auf Ihrer Terrasse und Balkon.

Sorgen Sie bei jeder Gelegenheit mit Licht für die perfekte Atmosphäre!
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Durchmesser: 7 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (3 x 1 Watt)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 1 x AAA NiMh Akku – 300 mAh (1,2 V) fest verbaut
Solar Intervalle:
Ladezeit: ca. 8 h – Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, hängeleuchten led, led hängeleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Hängelampen, Hängeleuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Terrassenlampen, Terrassenbeleuchtung, Laterne, Outdoor, außen, aussen, draußen, Akku, Garten, Terrasse, Balkon, Camping, Beleuchtung, ohne, Strom, Kabellos, Solar, Solarlampen, mit, für, die, zum, Schalter, Kleine, Mini, Dämmerungssensor, Draht, hängend, aufhängen, Reality
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 19,18*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 20,02*
€ 28,92*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
CSOL01
ab € 8,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.