| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R30194032 Herst.-Nr.: R30194032 EAN/GTIN: 4017807503135 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte VITO 4 flammig Metall Schwarz Industrial Style 100cm breit Auf der Suche nach einem besonderem Eye-Catcher? Moderne Beleuchtung in stylisher Form garantiert diese ausgefallene Retro Pendelleuchte aus dem Hause Reality Leuchten. In einem modernen und reduzierten Interieur wird VITO zu einem dekorativen Wohnelement! Die Oberseite der Pendelleuchte kann zudem als Ablagefläche genutzt und kreativ dekoriert werden. Die 4 flammige RETRO Metalllampe ist 100cm breit & 20cm tief, sie ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Das Design in Schwarz matt – mit dezenten Details in Messing – wertet Innenräume perfekt auf. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Die Hängelampe ist mit vier E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel max. 10 Watt geeignet (nicht enthalten). Bei Verwendung eines dimmbaren Leuchtmittels können Sie die Balkenpendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Messing | Abmessungen: | Höhe: 150 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 22 cm – Breite: 100 cm – Tiefe: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 10 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Lampen, Leuchten, Pendellampen, Hängelampen, Hängeleuchten, Balkenpendelleuchten, Esstischleuchten, Esstischlampen, Flurlampen, aus, für, Esszimmertisch, große, rustikale, moderne, schmale, langen, hängend, über, Kochinsel, Küchentheke, mehrflammig, 4, vier, flammig, Vintage, Industrial, Style, Industriedesign, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Holzlampen, Holzleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Couchtisch, Küchenlampen, Küchenleuchten |
| | |
| |