Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 'Brad' naturholz 3000K 27W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte
LED-Pendelleuchte
Artikel-Nr.:
     1039U-9829638310
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     323710130
EAN/GTIN:
     4017807451191
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 'Brad' naturholz 3000K 27W

Metall nickel antik, Pinienholz, Glas Acryl opal, mit 3-Stufen Dimmfunktion 100%-50%-25% und Aus durch wiederholtes Schalten, LM nicht austauschbar

27W 3000lm 3000K B1000x200 L1500mm

Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, LED-Pendelleuchte, 'Brad', naturholz, 3000K, 323710130
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 101,51*
€ 124,23*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 103,76*
€ 124,83*
1
€ 5,95*
ab € 102,07*
€ 124,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 105,69*
€ 129,29*
Lager 1039
1
1
Frei Haus
ab € 206,35*
€ 243,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,53*
€ 283,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,74*
€ 271,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
30340S367
ab € 124,02*
Ähnlich
Fischer & Honsel
60283
ab € 228,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.