| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R27281106 Herst.-Nr.: R27281106 EAN/GTIN: 4017807599732 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte PADUA dimmbar per Schalter, Chrom, Kristall, 40cm Große LED Wandleuchte aus dem Hause Reality Leuchten, in drei Stufen dimmbar über herkömmlichen Lichtschalter Die ausgefallene Wandlampe präsentiert sich in geschwungenem Design als echtes Highlight an der Zimmerdecke oder Wand. Mit der Farbtemperatur Neutralweiß (4.000 Kelvin) eignet sie sich für Arbeitsbereiche wie Küche oder Arbeitszimmer, aber auch für modern eingerichtet Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Die Wandbeleuchtung verfügt über einen integrierten SWITCH Dimmer, der die Leuchte per herkömmlichem Lichtschalter in drei Helligkeitsstufen (100%, 50% und 25%) schaltet. Die elegante Kombination aus Metall in Chrom und Acryl Kristall schafft besondere Lichtakzente. Die 22cm breite, 408cm hohe und 22cm tiefe Wandbeleuchtung kann in der Lichtstärke variiert und somit flexibel im Wohnzimmer, Schlafzimmer, als Flurlicht, in der Küche oder dem Büro verwendet werden. Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 18 Watt, 2400 Lumen und 4000 Kelvin für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber glänzend - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2400 Lumen = 2400 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 4000k, anbauleuchte, LED, Wandlampen, Wandleuchten, innen, Wandbeleuchtung, deckenleuchte, deckenlampe, deckenbeleuchtung, Designleuchten, kristall, moderne, ausgefallene, außergewöhnliche, Lichtdesign, Designer, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Büroleuchten, Jugendzimmer, lange, dimmbar, switch, dimmer, chrom |
| | |
| |