| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R22201106 Herst.-Nr.: R22201106 EAN/GTIN: 4017807562057 |
| |
|
| | |
| LED Wandleuchte ISABEL Spirale Chrom 3 Stufen Dimmer - Breite 46cm Die schwungvolle LED Wandleuchte wirkt sich dank der außergewöhnlichen Spiral Form dekorativ auf die Umgebung aus und setzt in Ihren Wohn- und Schlafräumen stilvolle Akzente! Bestehend aus einem durchgängigen Lichtelement, wird die Wandleuchte zu einem zentralen Highlight in Ihrem Wohnbereich und überzeugt auch im ausgeschalteten Zustand als raffiniertes Dekoelement. Die dekorative Form der Leuchte bildet ein ansprechendes Lichtbild an der dahinterliegenden Wand und unterstützt die Ausleuchtung Ihrer Räumlichkeiten. Zudem verfügt die Leuchte über einen SWITCH Dimmer und ermöglicht damit ein stufenweises dimmen der Leuchte (100%, 50% und 25%) über den herkömmlichen Lichtschalter. Die Farbgestaltung in Chrom ist absolut zeitlos und lässt sich in zahlreichen Einrichtungsstilen wunderbar ergänzen. Die coole LED Leuchte ist 46cm breit, mit einer Ausladung von 17cm. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Büroleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, dieser universell einsetzbare Wandstrahler wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! Das fest eingebaute LED Modul sorgt mit 8,5 Watt, 950 Lumen und 4000 Kelvin in neutralweiß für perfekte Lichtverhältnisse. Weitere Informationen: | | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend | Abmessungen: | Breite: 46 cm, Tiefe: 17 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 950 Lumen = 950 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 4000k, anbauleuchte, LED, Innenleuchten, Innenlampen, Wandbeleuchtung, Wandleuchten, Wandlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Treppenhaus, 1, flammig, einflammig, große, Stufenweise, Dimmbare, Dimmer, über, Schalter, ohne, Kabellose, lange, moderne, schmal, Silber, Chrom |
| | |
| |