Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte PUNO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte PUNO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm
LED Außenwandleuchte PUNO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm
LED Außenwandleuchte PUNO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm
LED Außenwandleuchte PUNO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm
LED Außenwandleuchte PUNO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm
LED Außenwandleuchte PUNO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm
LED Außenwandleuchte PUNO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm
LED Außenwandleuchte PUNO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm
LED Außenwandleuchte PUNO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm
LED Außenwandleuchte PUNO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm
Artikel-Nr.:
     1609-R27036132
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R27036132
EAN/GTIN:
     4017807529364
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Außenwandleuchte PUNO Schwarz Fassadenbeleuchtung IP54 rund Ø 15cm

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind LED Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design!

Die Außenwandleuchte PUNO passt sich durch ihr zeitloses, minimalistisches Design fast jedem Bereich an und ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Gefertigt ist die Wandlampe für außen aus wetterfestem Kunststoff. Durch die Oberfläche in Schwarz matt wirkt sie dabei besonders elegant.

Mit einem Durchmesser von 15cm und einer Ausladung von 10cm ist die runde Fassadenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Wegeleuchte geeignet. Ihre gleichmäßige Ausleuchtung sorgt für schönen Lichteffekte an Ihrer Hauswand.

Dank Schutzart IP54 (gegen allseitigem Spritzwasser geschützt, sowie vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern (≥ 1,0 mm) und gegen den Zugang mit einem Draht, für die Verwendung im Außenbereich geeignet) kann die Wandlampe in vielen Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden

Ganz gleich für welchen Zweck Sie Ihre Wandleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten zur Fassadenbeleuchtung im Eingangsbereich sind, nach modernen Terrassenlampen oder nach weisenden Wegeleuchten, all diesen Ansprüchen wird die kleine Leuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Außenlampe ist mit 1 fest verbautem SMD LED mit 8 Watt, 800 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Tiefe: 10 cm, Durchmesser: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, LED, Wandlampen, Wandleuchten, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Fassadenleuchte, Terrassenbeleuchtung, rund, klein, Außenbeleuchtung, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Einfamilienhaus, Außenwandbeleuchtung, aussen, außen, draussen, Schwarz, Reality
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,44*
€ 28,07*
3 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 34,63*
€ 47,70*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,75*
€ 33,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,99*
€ 28,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
516-750
ab € 153,89*
Ähnlich
RANEX
10.010.51
ab € 18,86*
Ähnlich
Lutec
3361-GR
ab € 21,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
227260142
ab € 32,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.