| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R22500S101 Herst.-Nr.: R22500S101 EAN/GTIN: 4260688159926 |
| |
|
| | |
| LED Nachtlichter 2er SET Plug-in mit Steckdose & Dämmerungssensor - Ø 9cm 2er SET Nachtlichter – für mehr Orientierung im Dunkeln! Das praktische LED Steckdosenlicht verfügt über einen Schalter und einen integrierten Dämmerungssensor. Über den Schalter kann zwischen den Funktionen An/Aus und Automatisch, der den Dämmerungssensor aktiviert, gewählt werden. Durch das schlichte Design in Weiß, ist das Schlummerlicht absolut unauffällig und leicht zu integrieren. Diese Orientierungsleuchte mit integrierter Steckdose lässt Sie nicht im Dunkeln stehen. Als praktisches "Plug-in-Modell" können Sie die Nachtleuchte in jede verfügbare Steckdose im Haus stecken und genau dort für eine sanfte Beleuchtung sorgen, wo Sie sie benötigen: sei es in Ihrem Schlafzimmer, in Flur oder Diele sowie im Treppenhaus. Die natürliche und flimmerfreie Beleuchtung dieser Nachtlampe sorgt für ein harmonisches Lichtambiente. Mit fest verbautem 0,4 Watt LED und einer Leuchtkraft von 3000 Kelvin werden auch die dunkelsten Räume sanft und unaufdringlich erhellt. Ein beliebiges Ein- und Ausschalten durch den Schalter macht diese Steckdosenlampe zum idealen LED Lichtpunkt für Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Flur, Treppen und überall dort, wo Sie Licht in Ihr Zimmer bringen müssen, ohne andere zu stören. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Tiefe: 3 cm, Durchmesser: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 0 Lumen = 0 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Dämmerungssensor: | Ja | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,102 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachtlampe, Nachtleuchte, Steckdosenlicht, Steckdosenleuchte, Steckdosenlampe, Stilllicht, Orientierungsleuchte, Orientierungslampe, Schlummerlicht, Nachtbeleuchtung, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Spielzimmer, Baby, Flur, mit, für |
| | |
| |